磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
強力な永久磁石です。
軽量のため操作が簡単です。
柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。
船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。
吸着力(N)250N(25kgf)
トラスコ品番808-6003
質量(kg)15
全高(mm)1048
吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kg
マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。
強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。
吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
質量(kg)1.9
トラスコ品番293-2369
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
全長(mm)800
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。
強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。
粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。
一般家庭や教材にもお使いいただけます。
外径(Φmm)114
吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)
寸法h(mm)85
小型軽量で持ち運びが容易です。
正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。
ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694
質量(kg)2.5
タイプタップ用
最大ストローク(mm)60
吸着方法永磁式
タップサイズM3~M12
磁石寸法(mm)50×60×55
吸着力(kN)0.8
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。
永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。
通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。)
強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。
適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
使用率(%)100ED
関連キーワード