4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- 幅(mm)253 奥行(mm)114 高さ(mm)919 質量(kg)3.8 トラスコ品番406-4313 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050 トラスコ品番406-4321 質量(kg)4.5
1個
90,980 税込100,078
翌日出荷

片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 質量(kg)1.9 トラスコ品番293-2369 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 全長(mm)800 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。
穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20 使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4 材質(表面)ステンレス(SUS304)
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)