2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LPR-VN75 永磁リフマ カネテック 動画あり
カネテック永磁リフマ
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。 吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50 トラスコ品番835-7996 2018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
118,800 税込130,680
翌日出荷

関連カテゴリ