先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。
強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。
先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。
金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。
質量(kg)3
電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
使用率(%)20ED(10秒以内)
電源容量(VA)570/380
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
材質マグネット:アルニコ磁石
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。
用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。
奥行(mm)93
高さ(mm)23
磁束密度表面/0.15T
サニタリー仕様の高品位仕上です。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304
種類耐熱超高磁力形
仕上#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)150
表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
単体としても販売しております。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25
使用環境温度上限(℃)約150℃
表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。
従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。
マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。
高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。
メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
取付用ねじ穴なし
仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
表面処理ニッケルメッキ
取付ねじ-
材質(磁石)アルニコ磁石
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。
上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。
材質SUS304
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS316L
直径(Φmm)25.1
表面最大磁束密度(T[G])1[10000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
高圧、高粘度に対応します。
取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒
体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。
材質SUS304
使用環境温度(℃)240
材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。
材質SUS304
直径(Φmm)25
種類準耐熱
使用環境温度上限(℃)150
表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
サニタリー仕様の高品位仕上です。
取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種
が豊富です。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。
液中設置も可能な防水構造です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。
液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。
外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
材質SUS304
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]
表面仕上げ#400 バフ仕上
使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。
シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。
材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304
粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]
仕上#400 バフ仕上
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]
耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質SUS304
表面仕上げ#400バフ仕上
最大耐圧(kPa)500
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト
材質SUS304
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)
外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
材質SUS304
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)
使用環境温度上限(℃)80
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ
材質SUS304 SCS13
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大磁束密度0.8T(8000G) 以上
最大耐圧(kPa)1000
質量(kg)約4
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。
二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。
マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。
材質/仕上SUS304 #400バフ仕上
タイプ超高磁力(二重管)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
材質SUS304
使用環境温度(℃)80
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
直径(Φmm)24.8
材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング
材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)
使用環境温度上限(℃)80
表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22
使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)約60
表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
材質SUS304
使用環境温度(℃)240
材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
使用環境温度(℃)80
材質SUS304
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)
使用環境温度(℃)80
材質SUS304
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
材質SUS304
使用環境温度(℃)80
材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)
表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)
表面仕上げ#400 バフ仕上
関連キーワード