2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050 トラスコ品番406-4321 質量(kg)4.5
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷

カネテックロードスイーパ
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- トラスコ品番406-4305 材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)466 全長(mm)990 質量(kg)7 高さ(mm)1090 奥行(mm)141 マグネット部寸法(mm)35
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷