「高 さ 測定 器具」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カネテックガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041 高さ(mm)40 外径(Φmm)84
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

カネテックタッチャー
ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
用途簡便な運搬器具。 吸着力(N)500 幅(mm)50 奥行(mm)92 高さ(mm)32 質量(kg)1 トラスコ品番406-4348
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。 質量(kg)1.2 シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12 吸着力(N[kgf])800[80] 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 アズワン品番64-5017-41
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

カネテック永電磁リフマ
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。 吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。 吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。 吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
1台
139,800 税込153,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。 取付用ねじ穴なし 仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。 表面処理ニッケルメッキ 取付ねじ- 材質(磁石)アルニコ磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。 適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B 定格電圧(V)DC180 ケーブル長(m)5
1台
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックマグパッド
強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。
用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック小形電磁リフマ
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 定格電圧DC180V ケーブル長(m)2
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)