高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能微動調整
機構メカロック式
仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])1300[130]
仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大
トラスコ品番164-3134
質量(kg)4.1
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5
主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25
主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200
マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0
質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36
表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位(計量)mT表示固定
測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モードDC×1/DC×10/AC
指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])300[30]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30
取付用ねじ穴M8深12mm
トラスコ品番107-6744
質量(g)240
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])200[20]
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25
取付用ねじ穴M6深10mm
仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
トラスコ品番107-6728
質量(g)250
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。
吸着力(N)-
幅(mm)112
奥行(mm)112
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)連続150以下 最大180以下
吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
材質マグネット:アルニコ磁石
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。
トラスコ品番397-3948
性能判別:N/S約1mT(10G)以上
幅(mm)85
高さ(mm)55
質量(g)25
奥行(mm)6
電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
表示N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])100[10]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25
取付用ねじ穴M6深8mm
トラスコ品番107-6701
質量(g)80
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収
付属品スラッジボックス
タイプ標準タイプ
電源3相AC200/220V 50/60Hz
モーターサーテック製
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。
取付ねじ-
材質マグネット:アルニコ磁石
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])500[50]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40
取付用ねじ穴M8深12mm
トラスコ品番107-6752
質量(g)500
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])3[0.3]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
トラスコ品番107-6949
質量(g)5
表面処理ニッケルメッキ
ねじ穴加工不可
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])150[15]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25
取付用ねじ穴M6深8mm
トラスコ品番107-6736
質量(g)110
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])50[5]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
トラスコ品番107-6981
質量(g)2.5
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
取付用ねじ穴なし
仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
表面処理ニッケルメッキ
取付ねじ-
材質(磁石)アルニコ磁石
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])90[9]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
トラスコ品番107-6965
質量(g)40
表面処理ニッケルメッキ
ねじ穴加工不可
材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。
吸着力(N)784
トラスコ品番406-4267
質量(kg)1.4
全高(mm)382
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52
ハンドル長さ(mm)49
吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
トラスコ品番406-3333
質量(kg)3.0
吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
表面処理なし
ねじ穴加工不可
h公差範囲(mm)0~-0.012
高さ公差(mm)0~-0.1
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
塗装仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])100[10]
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×26×25
取付用ねじ穴なし
仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
トラスコ品番107-6710
質量(g)110
表面処理塗装
ねじ穴加工背面に下穴で深さ3.0まで可
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外周ローレット仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])90[9]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10
取付用ねじ穴なし
仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
トラスコ品番107-6990
質量(g)11
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)
材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
表面磁束密度(T)0.13
2018年トラスコ掲載ページ1 1205
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)
タイプ標準タイプ
入力電圧(V)単相100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ