カテゴリ

  • 測定用品(26)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(3,400)
  • StarTech.com(87)
  • NEC(22)
  • サンワサプライ(22)
  • ナカバヤシ(21)
  • ZEALOT(ジーロット)(17)
  • 不二貿易(14)
  • タカチ電機工業(12)
  • TRUSCO(12)
  • ノーブランド(12)
  • グリーンハウス(11)
  • オーム電機(10)
  • ミズケイ(10)
  • FIIO(10)
  • イメージニクス(10)
  • KENWOOD(9)
  • レイ・アウト(9)
  • エレコム(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcm」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • サニタリ・マグネット棒 カネテック

    サニタリ・マグネット棒

    カネテック
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から25日以内出荷
    直径(Φ)Φ25mm
  • マグネット棒鉄粉クリーナ カネテック

    マグネット棒鉄粉クリーナ

    カネテック
    3,190税込3,509
    1個
    4日以内出荷
    サニタリーマグネット棒の鉄粉かきとり用クリーナー 鉄粉を収容する溝を設け、鉄粉飛散を防止します。 サニタリーマグネット棒の両端に付けることによって、スタンド代わりに使うこともできます。
    適合適用マグネット棒径:Φ25mmトラスコ品番808-6036材質(外装)PTFE
  • 超高磁力マグネット棒(二重管) カネテック

    超高磁力マグネット棒(二重管)

    カネテック
    96,980税込106,678
    1個
    16日以内出荷
    二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
    用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
  • マグネット棒/サニタリ カネテック

    マグネット棒/サニタリ

    カネテック
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
  • マグネット棒/サニタリ カネテック

    マグネット棒/サニタリ

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
  • サニタリーマグネット棒 カネテック

    サニタリーマグネット棒

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
  • サニタリーマグネット棒 カネテック

    サニタリーマグネット棒

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    30日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS316L直径(Φmm)25.1表面最大磁束密度(T[G])1[10000]表面仕上げ#400 バフ仕上
  • Y型液体用マグネットフィルタ カネテック

    Y型液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    479,800税込527,780
    1個
    41日以内出荷
    Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
    用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13質量(kg)約4最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000表面仕上げ#400 バフ仕上
  • ストレート型液体用マグネット カネテック

    ストレート型液体用マグネット

    カネテック
    329,800税込362,780
    1個
    41日以内出荷
    処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
    用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • L形液体用マグネットフィルタ カネテック

    L形液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    309,800税込340,780
    1個
    41日以内出荷
    処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
    材質SUS304最大耐圧(kPa)500表面仕上げ#400バフ仕上
  • 高磁力丸格子形マグネット カネテック

    高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 耐磨耗サニタリーマグネット棒 カネテック

    耐磨耗サニタリーマグネット棒

    カネテック
    85,980税込94,578
    1台
    41日以内出荷
    トラスコ品番808-5958長さ(mm)95材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング質量(kg)0.3直径(Φmm)24.8タイプ耐摩耗 タップ穴無材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
  • 耐熱高磁力丸格子形マグネット カネテック

    耐熱高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    599,800税込659,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 超高磁力丸格子形マグネット カネテック

    超高磁力丸格子形マグネット

    カネテック
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
    用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
  • 高磁力角格子形マグネット カネテック

    高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 耐摩耗サニタリーマグネット棒 カネテック

    耐摩耗サニタリーマグネット棒

    カネテック
    83,980税込92,378
    1台
    41日以内出荷
    材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング直径(Φmm)24.8材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
  • 耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック

    耐熱高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • サニタリ・プレートマグネット カネテック

    サニタリ・プレートマグネット

    カネテック
    119,800税込131,780
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。
    材質SUS304材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)使用環境温度上限(℃)80表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 超高磁力角格子形マグネット カネテック

    超高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    479,800税込527,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    45日以内出荷
    材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
  • 粘液体用マグネットフィルタ カネテック

    粘液体用マグネットフィルタ

    カネテック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    45日以内出荷
    処理物の流れがスムーズな構造で磁力がケーシング上部まで影響するので、磁性物を効率よく回収できます。 分解が容易に行え確実に清掃が行えます。 液体の残留がないので衛生的です。
    用途固形物の混じった粘液体食品や化学薬品材料ラインからの磁性物・弱磁性物回収に最適です。寸法H(mm)304表面最大磁束密度(T[G])0.35[3500]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
  • マグネットフィルタ カネテック

    マグネットフィルタ

    カネテック
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    45日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
    用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304種類耐熱超高磁力形仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
  • 高磁力プレートマグネット カネテック

    高磁力プレートマグネット

    カネテック
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。 吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
    材質SUS304使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
  • マグネットフィルタ カネテック

    マグネットフィルタ

    カネテック
    969,800税込1,066,780
    1台
    45日以内出荷
    マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
    用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。 従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。 マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。 高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。 メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
pc縦特集