マグネット棒/サニタリ
タップ穴付
サニタリー使用の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
- 仕様
- 内装永久磁石:Nd系 希土類 特性値 1.35T(13500)
- 寸法(長さ)
- 外装パイプ:95
- 直径(Φ)
- 外装パイプ :25
- 密度
- 表面磁束:0.9(9000)[最大](T(G))
- 使用環境温度上限(℃)
- 80
- 材質(パイプ)
- 外装:SUS304
- 表面仕上げ
- 外装パイプ :#400 バフ仕上
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。マグネット用品 の新着商品
カテゴリ


























