「rh-0001a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)
タイプ標準タイプ
入力電圧(V)単相100
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。
自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。
電圧(V)DC24
適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24
使用率(%)連続100% ED
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております)
吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。
着脱の切れが良いです。
メッキ仕上げをしています。
連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
タイプコード上面引出し仕様
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)Φ30×25
質量(g)100
タイプコード上面引出し仕様
電流(A)0.09
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
吸着力(N[kgf])最大80[8]
寸法P1(mm)10
寸法P2(mm)7.5
寸法C(Φmm)3.5
寸法M1(mm)M6×1.0深12
寸法M2(mm)Φ4深2
1台
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております)
電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。
使用率(%)100ED
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。適合可能な電磁ホルダが豊富で、スピーディで安定した制御が可能です。ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁することが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に最適。
出力電圧(V)DC0~24/0~6
入力電圧(V)単相100~220
出力電流(A)3
関連キーワード