3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS316L 直径(Φmm)25.1 表面最大磁束密度(T[G])1[10000] 表面仕上げ#400 バフ仕上
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

長さ(mm)95 直径(Φmm)24.8 トラスコ品番808-5958 材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング 質量(kg)0.3 タイプ耐摩耗 タップ穴無 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
77,980 税込85,778
41日以内出荷

直径(Φmm)24.8 材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング 材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
1台
76,900 税込84,590
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ