こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
材質マグネット:アルニコ磁石
直交する基準面の一方が磁化された直角定規です。計測箇所が斜面、背面等でも吸着力で保持されますので、操作が容易です。
寸法D(mm)40
直角度0.02+A/10000
関連キーワード