絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NEG(日電理化硝子)

NEG(日電理化硝子)のページです。NEG(日電理化硝子)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日電理化硝子株式会社
所在地〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目4-13
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプ直口
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコ栓 NEG(日電理化硝子)

    シリコ栓

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

    NEG(日電理化硝子)
    8,598税込9,458
    1組(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
  • ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(ソフトロンPP貼り)

    NEG(日電理化硝子)
    699税込769
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ソフトロンPP貼り
  • フリージングコンテナー FC NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー FC

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)

    ゴム栓 液状用 ブチル

    NEG(日電理化硝子)
    999税込1,099
    1パック(25個)
    当日出荷
    仕様液状用材質ブチルゴム
  • P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 ニューリップ

    NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプNL(ニューリップ)
  • 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子)

    強化硬質 サンプルチューブR

    NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    口形状直口
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • スクリューバイアル用キャップ NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ(121℃)可能。
  • PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 培養試験管 NEG(日電理化硝子)

    培養試験管

    NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
    仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
  • 目盛付バイアル  茶 NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル 茶

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
  • スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • フリージングコンテナー用フタ FC-C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用フタ FC-C

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-14適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて)型式FC-Cフタ寸法(mm)120×193×20H
  • フリージングコンテナー 本体C NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体C

    NEG(日電理化硝子)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-33型式本体C寸法(mm)190×230×80H適合中仕切FC-4専用
  • 凍結乾燥用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    凍結乾燥用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    液状用ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ねじ口管瓶 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
    用途血清保存用・試料保存用
  • フリージングコンテナー 本体B NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体B

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-42型式本体B寸法(mm)115×190×55H適合中仕切FC-1、2、3、5、09用
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    689税込758
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • フリージングコンテナ NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナ

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    6日以内出荷
    -85℃までの超低温冷凍保存が可能な、特殊合成樹脂製のフリージングコンテナです。透明のフタ(別売)を使用すれば、着霜を防止できます。
  • VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子)

    VCV-30/50/70用PPキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    用途VCV-30/50/70用TGK品番0717-04-10-57
  • フリージングコンテナー用中仕切 #2 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #2

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-52適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.2 中仕切
  • プライヤー P-1 NEG(日電理化硝子)

    プライヤー P-1

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    薬品をこぼすことなく安全に取外せます。バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。
    用途大・特大兼用5~1000ml用TGK品番717-04-41-01型式P-1適合バイアル瓶大・特大兼用5~1000ml用
  • ハンドクリッパー NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー

    NEG(日電理化硝子)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    内容締める
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    889税込978
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル用 キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    3,500税込3,850
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 白キャップ(メラミン樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    2,598税込2,858
    1パック(50個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ねじ口瓶用 パッキン(シリコン) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(シリコン)

    NEG(日電理化硝子)
    2,498税込2,748
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン
  • 希釈カップ NEG(日電理化硝子)

    希釈カップ

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1ケース(20本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    医療、理化学分野だけでなく広範囲で使える強化硬質
  • アルミシール NEG(日電理化硝子)

    アルミシール

    NEG(日電理化硝子)
    1,098税込1,208
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
  • TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)

    TR栓[かぶせ式ゴム栓]

    NEG(日電理化硝子)
    3,298税込3,628
    1ケース(100本)
    7日以内出荷
    弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
  • 目盛付スピッチグラス NEG(日電理化硝子)

    目盛付スピッチグラス

    NEG(日電理化硝子)
    38,980税込42,878
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    仕様容量:10ml 外径16.5Φmm、全長105mm、肉厚1.1mm容量(mL)10
  • 耐熱耐冷コンテナ FOC-1 NEG(日電理化硝子)

    耐熱耐冷コンテナ FOC-1

    NEG(日電理化硝子)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
    TGK品番717-04-30-21寸法(mm)115×190×55品名セット(フタなし)FOC-1仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
  • フリージングコンテナー用中仕切 #4 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #4

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-54適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.4 中仕切
  • フリージングコンテナー用中仕切 #09 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #09

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-59適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.09 中仕切