絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛付スピッチグラス NEG(日電理化硝子)

    目盛付スピッチグラス

    NEG(日電理化硝子)
    38,980税込42,878
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    容量(mL)10仕様容量:10ml 外径16.5Φmm、全長105mm、肉厚1.1mm
  • 耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切 NEG(日電理化硝子)

    耐熱耐冷コンテナFOC-1用中仕切

    NEG(日電理化硝子)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
    TGK品番717-04-30-22寸法(mm)111×184×20品名中仕切(FOC-1用)仕切数(個)60マス目寸法(mm)16
  • フリージングコンテナー用中仕切 #3 NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー用中仕切 #3

    NEG(日電理化硝子)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-53適合本体FC-6を除くすべてのタイプ型式No.3 中仕切
  • フリージングコンテナー 本体D NEG(日電理化硝子)

    フリージングコンテナー 本体D

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
    TGK品番717-04-30-34型式本体D寸法(mm)190×230×105H適合中仕切FC-6用
  • 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子)

    低アルカリ瓶 NV

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。
    用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    51,980税込57,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • シリンジバイアル NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    20,980税込23,078
    1ケース(96本)ほか
    3日以内出荷
    穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
    スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
  • ポリ栓 NEG(日電理化硝子)

    ポリ栓

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100個)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ねじ口瓶用 パッキン(TF/ニトリル) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(TF/ニトリル)

    NEG(日電理化硝子)
    5,198税込5,718
    1パック(20個)
    3日以内出荷
    材質TF/ニトリル
  • ねじ口瓶用 パッキン(TF/シリコン) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 パッキン(TF/シリコン)

    NEG(日電理化硝子)
    6,998税込7,698
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質TF/シリコン
  • ねじ口瓶用 黒キャップ(フェノール樹脂) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶用 黒キャップ(フェノール樹脂)

    NEG(日電理化硝子)
    5,698税込6,268
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    キャップ色
  • ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 ソフトロン付

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • 試験管目安目盛付 NEG(日電理化硝子)

    試験管目安目盛付

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)
    7日以内出荷
    最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
    肉厚(mm)0.9
  • ねじ口試験管 白キャップのみ NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 白キャップのみ

    NEG(日電理化硝子)
    3,498税込3,848
    1ケース(50個)
    7日以内出荷
    材質メラミン樹脂
  • ねじ口試験管 黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    4,898税込5,388
    1ケース(50個)
    7日以内出荷
  • ディスポチューブ NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    口形状:直口 外箱のみのバラ詰め仕様です。
  • カルチャーチューブ NEG(日電理化硝子)

    カルチャーチューブ

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1セット(1000本)
    3日以内出荷
    ネグチューブからシュリンク包装を省くことにより、より手軽に使用できるようにした、リーズナブルな清浄試験管です。
  • カブセ式ゴム栓 NEG(日電理化硝子)

    カブセ式ゴム栓

    NEG(日電理化硝子)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    オートクレーブ可能。柔軟で、片手で簡単に脱着できます。酸やアルカリに強く、各ゴム栓には適応試験管サイズ(口外径mm)が表示されています。
  • アルミセン NEG(日電理化硝子)

    アルミセン

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
  • NEG試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    NEG試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
  • 強化硬質 サンプルチューブR R-6M(平底) NEG(日電理化硝子)

    強化硬質 サンプルチューブR R-6M(平底)

    NEG(日電理化硝子)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)です。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ。各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心器、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、。免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    型式R-6M(平底)等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-2。肉厚(mm)0.6外径×全長(mm)6×40口形状直口入数100
  • ディスポチューブ NEG(日電理化硝子)

    ディスポチューブ

    NEG(日電理化硝子)
    3,198税込3,518
    1箱(100本)ほか
    7日以内出荷
    高品質なディスポチューブです。内箱シュリンクパッケージ包装。
    用途血液交差適合試験、血液判定試験、クームス試験、細菌培養など底形状丸底口形状直口
  • フェノール黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    フェノール黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    3,098税込3,408
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
    適合WT-110/150用
  • 目盛付バイアル(瓶のみ) NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル(瓶のみ)

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    7,298税込8,028
    1ケース(10本)ほか
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
    目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    8,898税込9,788
    1ケース(50本)
    6日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
  • フェノール黒キャップ NEG(日電理化硝子)

    フェノール黒キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    4,698税込5,168
    1ケース(25本)ほか
    6日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
  • ダブルPTFEシリコンパッキン NEG(日電理化硝子)

    ダブルPTFEシリコンパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷
    乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
  • バージンキャップバイアル用PPキャップ NEG(日電理化硝子)

    バージンキャップバイアル用PPキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1ケース(25本)
    3日以内出荷
    適合VCV-30/50/70
  • サンプル瓶 瓶のみ 白 AB共通 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 瓶のみ 白 AB共通

    NEG(日電理化硝子)
    3,798税込4,178
    1個(50本)ほか
    3日以内出荷
  • ハンドクリッパー HCF-3 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-3

    NEG(日電理化硝子)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途V-3B、V-8用TGK品番717-04-40-06型式HCF-3サイズ中(口径16~17mm)内容締める適合バイアル瓶V-3B、V-8用
  • ハンドクリッパー HCF-2 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-2

    NEG(日電理化硝子)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途V-5、V-10~100用TGK品番717-04-40-05型式HCF-2サイズ内容締める適合バイアル瓶NV-5~30、V-5A~100
  • ハンドクリッパー HCF-1 NEG(日電理化硝子)

    ハンドクリッパー HCF-1

    NEG(日電理化硝子)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
    用途100~1000ml用TGK品番717-04-40-09型式HCF-1サイズ特大適合バイアル瓶特大ゴム栓用輸液瓶