カテゴリ
- 科学研究・開発用品(189)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(56)
- KANA(片山チエン)(896)
- NTN(エヌティーエヌ)(488)
- NSK(日本精工)(351)
- Panasonic(パナソニック)(298)
- KHK(小原歯車工業)(262)
- 三木プーリ(253)
- エスコ(250)
- NACHI(不二越)(238)
- NOK(179)
- アズワン(166)
- 大阪魂(149)
- 岩田製作所(123)
- 旭精工(122)
- cotta(121)
- 鹿島化学金属(UKB)(115)
- 岡崎精工(114)
- ERECTA(エレクター)(112)
- FYH(日本ピローブロック)(112)
- ブランドをもっと見る
「φ45」の検索結果
特価

ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥2,298税込¥2,5281ケース(5本)当日出荷から6日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色褐色
ねじ口びん 標準セット 透明 10mL SV-10
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱(50本)当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP色透明容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45アズワン品番3-3640-12
遠心沈殿管(丸底)
NEG(日電理化硝子)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から7日以内出荷各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(100本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥8,898~税込¥9,788~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥2,298税込¥2,5281ケース(5本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781セット(100本)3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入
NEG(日電理化硝子)¥6,198税込¥6,8181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥5,498~税込¥6,048~1パック(50本)3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
ねじ口瓶 白 SV-8 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,098税込¥10,0081箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 茶 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 白 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(100組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
ねじ口瓶 ソフトロン付
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1パック(100本)3日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
シリンジバイアル
NEG(日電理化硝子)¥24,980~税込¥27,478~1ケース(100本)3日以内出荷穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷耐薬品性にすぐれています。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)8肉厚(mm)1底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 透明 S-1 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)4肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
ねじ口瓶 茶色 S-1 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)4肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
ねじ口瓶 茶色 S-2 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)5肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
ねじ口瓶 透明 S-2 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)5肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-8 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)8肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,698税込¥10,6681箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-2 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)5穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
サンプル瓶 透明 差込式 PS-8A 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,598税込¥6,1581箱4日以内出荷ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)14.3ポリ栓色ブルー入数50本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-10A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,098税込¥7,8081箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ入数50本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-8A 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,998税込¥6,5981箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)8肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)14.3ポリ栓色ブルー入数50本
シリンジバイアル 茶色 SY-2 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)5穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)3材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-1 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本