カテゴリ

  • 切削工具(1,676)
  • ねじ・ボルト・釘(765)
  • 電気材料(290)
  • 機構部品(281)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
  • メカニカル部品(222)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • 建築金物(143)
  • 制御機器(141)
  • 作業工具(141)
  • 測定用品(131)
  • パソコン/周辺機器(98)
  • 空調・照明・電設資材(91)
  • 研磨材(91)
  • 店舗什器・備品(78)
  • 建材・エクステリア(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 物流用品(48)
  • 学童・教育用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 卓上消耗品(31)
  • 溶接用品(30)
  • 医療(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 厨房用品(24)
  • 事務用品(24)
  • 電動工具(24)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 農業機械(21)
  • 縫製用品(19)
  • バイク部品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 介護用品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • バッテリー・電装(15)
  • 空圧工具(14)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 梱包用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • エンジン工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 保管用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「φ4.5」の検索結果

5,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ4.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
  • 丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ

    丸座金 4.5×Φ4.5 M12用

    カナイ
    32税込35
    1個
    当日出荷
    角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ4.5

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0413軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30
  • ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4.5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4.5

    ミニター
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0458軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30
  • Φ4.5mm チェーンソーやすり エスコ

    Φ4.5mm チェーンソーやすり

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220直径(Φmm)4.5質量(g)36刃長(mm)90
  • Φ4.5x 90mm カッター エスコ

    Φ4.5x 90mm カッター

    エスコ
    4,070税込4,477
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ4.5×90
  • ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5 ミニター

    ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ4.5

    ミニター
    8,998税込9,898
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番498-8779軸径(Φmm)2.34形状円形全長(mm)44.5質量(g)20刃長(mm)4.5刃径(Φmm)4.5対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
  • Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) エスコ

    Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)

    エスコ
    139,200税込153,120
    1台
    翌日出荷
    「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
    付属品清掃キット、収納ケース、説明書仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
  • Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-37
  • [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm エスコ

    [EA991CR-10用]ナイロンホース Φ4.5×1000mm

    エスコ
    595税込655
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)4.5危険物の類別非危険物
  • Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 44mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-45
  • Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本) エスコ

    Φ4.5x37mm ミニスティックライト(赤/5本)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-32材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37レッド直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
  • Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本) エスコ

    Φ4.5x37mm ミニスティックライト(緑/5本)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。 スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
    用途夜間訓練の目標に最適仕様使いきりタイプエスコ品番EA983RM-31材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)37グリーン直径(Φmm)4.5タイプ使い切り質量(g/本)約1直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37発光時間(時間)4~6
  • Φ4.5cmEPEチューブベース GR 横浜ディスプレイミュージアム

    Φ4.5cmEPEチューブベース GR

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1本
    3日以内出荷
    材質EPE寸法(cm)Φ4.5×H90
  • Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) エスコ

    Φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DA-34
  • ミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ4.5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ4.5

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-0398軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30
  • Φ4.5cmEPEチューブベース BLK 横浜ディスプレイミュージアム

    Φ4.5cmEPEチューブベース BLK

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    材質EPE寸法(cm)Φ4.5×H90
  • Φ4.5cmEPEチューブベース W 横浜ディスプレイミュージアム

    Φ4.5cmEPEチューブベース W

    横浜ディスプレイミュージアム
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    材質EPE寸法(cm)Φ4.5×H90
  • エコノミー油回転真空ポンプセット 真空ホースΦ4.5×Φ15 L/min AOPシリーズ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプセット 真空ホースΦ4.5×Φ15 L/min AOPシリーズ

    アズワン
    23,661税込26,027
    1セット
    翌日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。お求めやすい一段式油回転ポンプ。エコノミーな1段式の油回転真空ポンプです。コンパクトで扱いやすく、取手付きで持ち運びも容易です。吸気口はΦ6mmのホースニップル、排気口は簡易トラップ式(共に変更不可)ですので、接続等が容易です。
    付属品六角レンチ(排油バルブ用)セット内容真空ポンプ、真空ホース1m(Φ4.5×Φ15)、ステンレスホースバンド電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)5安全装置過電流保護装置電源コード(m)2
  • ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ4.5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ4.5

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-0428軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
  • リコイルスターター(ロープΦ4.5x1400MM) 工進

    リコイルスターター(ロープΦ4.5x1400MM)

    工進(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-28I-AAA-2など
  • 延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm) JTC

    延長用ホース(小)(1000×Φ4.5mm)

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能ホース長さ(mm)1000×Φ4.5差込口差込口10mm危険物の類別非危険物
  • 機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 Φ4.5

    明工社
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ4.5 近江精機

    松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +2 全長74L 先端径Φ4.5

    近江精機
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1853材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6全長(mm)74質量(g)10先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
  • 松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +1 全長74L 先端径Φ4.5 近江精機

    松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M6 +1 全長74L 先端径Φ4.5

    近江精機
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1852材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6全長(mm)74質量(g)10先端サイズNo.1先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
  • 機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5 明工社

    機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96Φ4.5

    明工社
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ4.5 ミニター

    ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ4.5

    ミニター
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-0443軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30
  • アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装無し 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装無し

    大一産業
    43,980税込48,378
    1ケース(800本×20箱)
    6日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装の有無:無し直径(Φmm)ストロー:4.5
  • アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り 大一産業

    アルコール検知器用ストロー Φ4.5×70mm 個包装有り

    大一産業
    45,980税込50,578
    1ケース(800本×20箱)
    6日以内出荷
    アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
    用途アルコール検知器用ストロー仕様個包装の有無:有り直径(Φmm)ストロー:4.5
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HSS ハンドリーマー Φ4.5 タイテックス

    HSS ハンドリーマー Φ4.5

    タイテックス
    4,998税込5,498
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4448刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入 ウシオ(UHT)

    コネクター PT1/4 Φ4.5×Φ7.5 5個入

    ウシオ(UHT)
    7,298税込8,028
    1袋
    7日以内出荷
    材質PP寸法L(mm)42寸法A(mm)21寸法E(mm)24寸法C(mm)6PT1/4適合チューブ内径(Φmm)7寸法DΦ4.5寸法FΦ7.5二面幅B(mm)12
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ4.5 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ4.5

    ワルター
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ4.5 タイテックス

    HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ4.5

    タイテックス
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9726刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS UFLロングドリル 12D Φ4.5 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 12D Φ4.5

    タイテックス
    9,398税込10,338
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-0137刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS UFLロングドリル 16D Φ4.5 タイテックス

    HSS UFLロングドリル 16D Φ4.5

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1169刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
  • HSS VAロングドリル 12D Φ4.5 ワルター

    HSS VAロングドリル 12D Φ4.5

    ワルター
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-7996刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.5 タイテックス

    HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ4.5

    タイテックス
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3317刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
...
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
"φ4.5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷