12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式 材質シリコン
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式 材質シリコン
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)26 上径(Φmm)38 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)45 適合サイズ外径30,35m/m用
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)64 上径(Φmm)76 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径70m/m用
1箱
59,980 税込65,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)54 上径(Φmm)66 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径60m/m用
1箱
44,980 税込49,478
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)20 上径(Φmm)28 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)35 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
49,980 税込54,978
6日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径18m/m用
1箱
31,980 税込35,178
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)13 上径(Φmm)17 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
26,980 税込29,678
13日以内出荷