全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
外径×高さH(Φmm×mm)24×45
色透明
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
容量(mL)10
アズワン品番3-3640-12
1箱(50本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
容量(mL)40
付属品KC-4T付
TGK品番717-03-30-79
型式ST-20
1箱(30本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番717-03-30-78
材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
型式ST-25KC-5T付
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)19.2
キャップパッキングKC-5T
適合キャップ黒色キャップ用パッキング
寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質ソフトロンPP貼り
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/ソフトロンPP
色透明
容量(mL)4
外径(Φmm)15
アズワン品番3-3640-08
1箱(100本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
材質メラミン樹脂製
仕様穴あきキャップ
TGK品番717-03-30-19
型式KC-4
1袋(30個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質強化硬質ガラス
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10
全長(mm)105
外径(Φmm)16.5
キャップNo.2
1ケース(100本)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
材質TF/シリコン
材質TF/ニトリル
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)4.7
材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状平底
口形状ねじ口
種類黒キャップ
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)190
適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
色黒
1袋(50個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
容量(mL)10
仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-54-01
型式ST-スピッチグラス10ml
キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
肉厚(mm)1
内径(Φmm)8
材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
底形状平底
口形状ねじ口
種類白キャップ
材質メラミン樹脂
耐熱温度(℃)121
適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
1袋(50個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム
色白
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)50
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)25×200
口内径(Φmm)14
質量(g/本)52.1
底形状丸底
キャップ(No.)5
1箱(30組)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)12.3
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)12.3
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)50
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)25×200
口内径(Φmm)14
質量(g/本)52.1
底形状丸底
キャップ(No.)5
1箱(30組)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)12.3
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱(100組)
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ