目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
外径(Φmm)5
内径(Φmm)3.6
開口寸法(mm)外径:7
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔
口内径(Φmm)32.5
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
容量(mL)40
口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
1ケース(50本)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
材質フェノール樹脂
耐熱温度(℃)280
オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
口外径(Φmm)バイアル:32
適合バイアル瓶100ml(ロット瓶用)
1ケース(25本)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード