カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(15)
  • RS PRO(15)
  • モリタ宮田(10)
  • エコー総合企画(9)
  • 初田製作所(8)
  • NEG(日電理化硝子)
  • ヤマトプロテック(6)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
  • ブランドをもっと見る

「強化液」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
バキュームバイアル 白 SVF-50 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 白 SVF-50 50入NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱(50組)
3日以内出荷
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
付属品液状用ブチルゴム栓が標準セットされています。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75口内径(Φmm)22
バキュームバイアル 白 SVF-20 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 白 SVF-20 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55口内径(Φmm)12.3
バキュームバイアル 茶 SVF-50 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 SVF-50 50入NEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱(50組)
3日以内出荷
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
付属品液状用ブチルゴム栓が標準セットされています。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75口内径(Φmm)22
バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱
4日以内出荷
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70口内径(Φmm)12.3
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(25組)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップが付いています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/茶、キャップ/白底形状平底
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム瓶/無色、キャップ/白底形状平底
NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1ケース(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル<br />バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。<br />キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。<br />凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。<br />標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。<br />全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。<br />※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら