用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。
※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。
瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE
色無色
容量(mL)150
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×42
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)15×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)13×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1
1箱(100本)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100本)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)13×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1
1箱(100本)
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)19×70
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)12
外径×高さH(Φmm×mm)19×70
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)6
1箱(100本)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)19×55
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100本)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)15×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)19×55
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)11
耐冷凍容量(mL)5
1箱(100本)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100本)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)15×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)2
1箱(100本)
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)1.5
外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32
肉厚(mm)0.9
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100本)
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキングセットです。
キャップを取らずに直接シリンジを差し込むことができます。
気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。
ディスポーサブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(V-07/IV-1)など、GC、HPLのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングをご用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)0.6
外径×高さH(Φmm×mm)8×32
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)4.7
耐冷凍容量(mL)0.3
1箱(96本)
¥9,098
税込¥10,008
9日以内出荷
用途水質検査、大腸菌検査、目盛付汎用など
色茶色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×75
肉厚(mm)1.8
目盛瓶(部分線):5mL間隔 50mLまで(5mL~)
口内径(Φmm)26.5
底形状平底
口形状ねじ口
1箱
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔
口内径(Φmm)32.5
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/茶、キャップ/黒
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
外径(Φmm)5
内径(Φmm)3.6
開口寸法(mm)外径:7
関連キーワード