最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
容量(mL)10
仕様TF/ニトリルパッキング付き・外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-62-01
型式ST-丸型遠沈管10ml
キャップ(No.)C-2
1セット(100本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
O-157・サルモレラ菌など、食中毒を引き起こす細菌検査の必需品。上部を開口にし、試験管の内面との距離を保つようにして、使いやすく作業性がアップする形にしました。培地の量に合わせて2種類の長さを用意してます。
外径(Φmm)5
内径(Φmm)3.6
開口寸法(mm)外径:7
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm
材質強化硬質ガラス
長さ(mm)120
全長(mm)120
スペースメリクローン植物培養他。
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)50
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)25×200
口内径(Φmm)14
質量(g/本)52.1
底形状丸底
キャップ(No.)5
1箱
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
各メーカーの遠心分離器に適応。
強度があり、耐薬性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質硝子
全長(mm)75
色無色
容量(mL)4
肉厚(mm)1
質量(g/本)5.4
底形状円錐
口形状直口
外径(mm)12
内径(mm)10
1箱
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
各メーカーの遠心分離器に適応。
強度があり、耐薬性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質硝子
全長(mm)100
色無色
容量(mL)7
肉厚(mm)1
質量(g/本)7.9
底形状円錐
口形状直口
外径(mm)13
内径(mm)11
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×105
口内径(Φmm)11
質量(g/本)14.25
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)25
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×160
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)23.85
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×125
口内径(Φmm)11
質量(g/本)16.95
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)5
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)13×100
口内径(Φmm)8
質量(g/本)10.5
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
型式P-スピッチグラス10mL
寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2
色無色
容量(mL)10
底形状V底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
アズワン品番62-9971-36
オートクレーブの可否可
1箱(100本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
肉厚(mm)1
底形状(底型)丸底
口形状ニューリップ(W/RIM規格)
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)30
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
口内径(Φmm)11.5
質量(g/本)26.8
底形状丸底
キャップ(No.)3
1箱
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)20
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)16.5×160
口内径(Φmm)11
質量(g/本)21.65
底形状丸底
キャップ(No.)2
1箱
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
容量(mL)40
付属品KC-4T付
TGK品番717-03-30-79
型式ST-20
1箱(30本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番717-03-30-78
材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
型式ST-25KC-5T付
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)19.2
キャップパッキングKC-5T
適合キャップ黒色キャップ用パッキング
寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
色無色
口形状直口(W/O RIM規格)
オートクレーブの可否可
材質強化硬質ガラス
型式EMKS-16.5
寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105
色無色
容量(mL)10
規格エコノミータイプ
栓共通13
目盛(mL)0.1
アズワン品番62-9986-68
1箱(10本)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
容量(mL)10
材質強化硬質ガラス
色無色
高さ(mm)105(栓含まず)
規格エコノミータイプ
栓共通13
外径(Φmm)16.5
容量(mL)10
仕様外径16.5Φmm、全長(栓含まず)105mm
TGK品番717-04-61-11
型式EMKR-16.5
栓共通13
1セット(10本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番717-04-70-01
型式KR-35
外径×高さH(Φmm×mm)35×100
1ケース(5本)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
仕様透明 PP白キャップ付き
外径×高さH(Φmm×mm)25×50
口内径(Φmm)14
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
仕様茶褐色 PP白キャップ付き
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)30×65
口内径(Φmm)19.8
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
仕様摺(共通):24/15
材質強化硬質ガラス
型式KR-35
寸法(mm)外径/35、高さ/100
色無色
容量(mL)50
アズワン品番62-9986-88
1箱(5本)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ