最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。
品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。
※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。
※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
用途水質検査、品質検査など
仕様摺(共通)43819
材質強化硬質硝子
全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159
色無色
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)22.5
底形状丸底
外径(mm)15
1箱
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口(W/O Rim規格)
底形状丸底
材質強化硬質ガラス
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。
新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。
成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス
口形状直口(W/O RIM規格)
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質強化硬質ガラス
エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。
色無色
底形状丸底
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
種類目盛付き
底形状丸底
1目盛(mL)1.0
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)15
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×150
口内径(Φmm)8
質量(g/本)18.25
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(50組)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/白
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)10
肉厚(mm)1.2
外径×全長(mm)15×105
口内径(Φmm)8
質量(g/本)12.7
底形状丸底
キャップ(No.)1
1箱(100組)
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/黒
底形状丸底
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色瓶/無色、キャップ/黒
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。
幅(mm)135
全長(mm)325
サイズ中
奥行(mm)210
適合バイアル(mL)43532
適合びん口外径(Φmm)15
適合キャップアルミシール専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
仕様透明 PP白キャップ付き
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)15×40
口内径(Φmm)8
材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧
用途超微量保存用など
材質強化硬質硝子
色無色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)15×32
肉厚(mm)0.6
底形状平底/円錐
口形状ねじ口
1箱(20組)
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色茶色
容量(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)15×32
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1
底形状平底
1箱(100組)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色茶色
容量(mL)4
外径×高さH(Φmm×mm)15×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)2
底形状平底
1箱(100組)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色無色
容量(mL)3
外径×高さH(Φmm×mm)15×40
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1.5
底形状平底
1箱(100組)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色茶色
容量(mL)2
外径×高さH(Φmm×mm)15×32
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)1
底形状平底
1箱(100組)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ