27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(100本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(100本)
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状(底型)丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(250本)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 口形状直口(W/O RIM規格)
1箱(100本)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 無色 口形状直口(W/O RIM規格) オートクレーブの可否
1箱(100本)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(100本)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管 目盛無
エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。
無色 底形状丸底
1箱(10本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12S NL 250本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)12×75 肉厚(mm)1
1箱
12,980 税込14,278
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12LL 直口 100本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)7 外径×高さH(Φmm×mm)12×120 肉厚(mm)1
1箱
7,398 税込8,138
4日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50 高さ(mm)95 適合サイズ(Φmm)12 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)65
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 丸底
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。
材質強化硬質ガラス 底形状丸底 口形状直口
1箱(4箱×250本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ 1000入
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管
口形状直口 材質強化硬質ガラス
1箱
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ディスポチューブ
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管 外箱のみのバラ詰め仕様です。
口形状直口 材質強化硬質ガラス
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)カルチャーチューブ
ネグチューブからシュリンク包装を省くことにより、より手軽に使用できるようにした、リーズナブルな清浄試験管です。
1セット(1000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)サンプルチューブ 丸底
強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口(W/O Rim規格) 底形状丸底 材質強化硬質ガラス
1箱(100本)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質硝子 全長(mm)75 無色 容量(mL)4 肉厚(mm)1 質量(g/本)5.4 底形状円錐 口形状直口 外径(mm)12 内径(mm)10
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)アルミセン
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
1箱(100個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式 材質シリコン
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高通気性・耐久性・操作性にすぐれたシリコセンです。
オレンジ 材質シリコン
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)TR栓[かぶせ式ゴム栓]
弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製
1ケース(100本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径18m/m用
1箱
31,980 税込35,178
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
26,980 税込29,678
13日以内出荷