19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱
10,980 税込12,078
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 本体のみ
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質強化硬質ガラス
1箱(30本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱(30組)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱(30組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)40 肉厚(mm)1.5 外径×全長(mm)20×200 口内径(Φmm)11 質量(g/本)35.9 底形状丸底 キャップ(No.)4
1箱(30組)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン 瓶/無色、キャップ/白
1箱(30組)
17,980 税込19,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。 中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。 積重ねもできます。
適合本体FC-4、FC-6 寸法(mm)196×237×20H
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm)135 全長(mm)325 サイズ 奥行(mm)210 適合バイアル(mL)5・10~100 適合びん口外径(Φmm)19.5~20 適合キャップアルミシール専用
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)20 上径(Φmm)28 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)35 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
49,980 税込54,978
6日以内出荷

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm)135 全長(mm)325 サイズ 奥行(mm)210 適合バイアル(mL)5~100 適合びん口外径(Φmm)19.5~20 適合キャップフリップキャップ専用
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)シリコセン T型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式 材質シリコン
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン S型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式 材質シリコン
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)シリコセン L型 差込式
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式 材質シリコン
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-24 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)20 上径(Φmm)26 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)32 適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
1箱
33,980 税込37,378
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-28 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)21 上径(Φmm)30 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)34 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
43,980 税込48,378
13日以内出荷