シリンジバイアル 透明 SY-08 FC・ニトリル 100入
穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。
キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。
気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
- 用途
- 微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
- 容量(mL)
- 2
- 穴径(Φmm)
- キャップ:7
- 肉厚(mm)
- t1
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 13×40
- 口内径(Φmm)
- 8
- 材質(パッキン)
- フッ素PTFE/ニトリル
- 入数
- 100本
- 内容量
- 1箱
びん/容器類 の新着商品
カテゴリ






















