86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか 容量(mL)60 高さ(mm)120 外径(mm)30
1箱
6,698 税込7,368
3日以内出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm 材質強化硬質ガラス 長さ(mm)120 全長(mm)120 スペースメリクローン植物培養他。
1箱(25本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 無色 口形状直口(W/O RIM規格) オートクレーブの可否
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか 容量(mL)60 高さ(mm)120 外径(mm)30
1箱
6,698 税込7,368
3日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様茶褐色 PP白キャップ付き 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 口内径(Φmm)19.8 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
15,980 税込17,578
4日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
37,980 税込41,778
9日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径18m/m用
1箱
31,980 税込35,178
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)13 上径(Φmm)17 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-28 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)21 上径(Φmm)30 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)34 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
43,980 税込48,378
13日以内出荷

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×70 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15
1箱
19,980 税込21,978
3日以内出荷

バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大) 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 口内径(Φmm)12.3
1箱
17,980 税込19,778
6日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15 底形状平底
1箱(50組)
33,980 税込37,378
9日以内出荷

材質強化硬質ガラス 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30.0×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱
12,980 税込14,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
23,980 税込26,378
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
34,980 税込38,478
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイアルびん 白 V-20 50入
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。 別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、 効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、 脱用プライヤーもあります。 バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。
用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど) 材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大) 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 口外径(Φmm)19.5
1箱
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)10 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)10 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
25,980 税込28,578
4日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大) 瓶の色:無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノールキャップ(黒色)、パッキン:ソフトロンPP貼り 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
31,980 税込35,178
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-38 50入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)26 上径(Φmm)40 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)44 適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
1箱
41,980 税込46,178
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-30×250 100mL 10本
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)24/20 容量(mL)100 1目盛(mL)10 目盛 外径×全長(mm)30×250
1箱
39,980 税込43,978
11日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
35,980 税込39,578
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
30,980 税込34,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×65 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)19.8 耐冷凍容量(mL)15~20 底形状平底
1箱(50組)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10 質量(g/本)19.1 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷