カテゴリ
- 科学研究・開発用品(270)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(270)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(108)
- GYEON(ジーオン)(116)
- IKO(日本トムソン)(572)
- KITO(キトー)(185)
- Merck(メルクミリポア)(220)
- SIGMA(シグマ)(146)
- Simport(117)
- SMC(207)
- TGK(東京硝子器械)(121)
- Thermo Fisher Scientific(175)
- TPP(133)
- アズワン(247)
- サトーパーツ(107)
- ジーエルサイエンス(134)
- ビーエム機器(163)
- ホンダ(161)
- 三商(107)
- ブランドをもっと見る
「ml-02」の検索結果

ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1パック(100本)当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
バイアル瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥4,898税込¥5,3881箱(100本)当日出荷から4日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(100本)当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
サンプル瓶 無色 差込式ポリ栓 Aタイプ 付
NEG(日電理化硝子)¥7,798~税込¥8,578~1箱(100組)ほか翌々日出荷から6日以内出荷低アルカリ製法。硬質ガラス製簡易保存バイアル。カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。瓶は全自動成形です。用途:サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用※液体には、適さない場合もあります。材質瓶/硬質中性ガラス、ポリ栓/高圧ポリエチレン
ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(100組)翌々日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)
NEG(日電理化硝子)¥3,498税込¥3,8481袋(100個)3日以内出荷から10日以内出荷Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)3日以内出荷から4日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
サンプル瓶 差込式
NEG(日電理化硝子)¥7,798~税込¥8,578~1パック(100本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
ねじ口瓶 ソフトロン付
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100本)3日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
低アルカリ瓶 NV
NEG(日電理化硝子)¥8,998~税込¥9,898~1箱(50本)ほか3日以内出荷特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリびんは、二次加工の段階でph7以下の低アルカリにコントロールした管びんです。これまでのサルファー処理(あとで内壁にコーディングする製法)とは異なり、びんそのものの製造過程ですでにアルカリ溶出量をカットしています。用途無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)・タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存に。
ミニバイアル
NEG(日電理化硝子)¥32,980~税込¥36,278~1ケース(20本)3日以内出荷凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
シリンジバイアル
NEG(日電理化硝子)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(100本)3日以内出荷穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
シリンジバイアル SY-07 白 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱(100本)3日以内出荷用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32肉厚(mm)0.9口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5
スピッチバイアル
NEG(日電理化硝子)¥55,980税込¥61,5781箱(20本)3日以内出荷新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
バキュームバイアル 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)3日以内出荷凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
低アルカリ瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
バイアル瓶 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50本)ほか3日以内出荷アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など材質強化硬質ガラス色茶底形状平底口形状ゴム栓口
サンプル瓶 透明 差込式 PS-1A 200入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)1肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)8×35口内径(Φmm)4.2ポリ栓色乳白色入数200本
シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
ねじ口瓶 透明 S-08 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
シリンジバイアル 透明 SY-08 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)2穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
ねじ口瓶 茶色 S-09A PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×32口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
ねじ口瓶 透明 S-09A PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×32口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
サンプル瓶 透明 差込式 PS-2A 100入
NEG(日電理化硝子)¥7,898税込¥8,6881箱4日以内出荷ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)2肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×35口内径(Φmm)10.9ポリ栓色乳白色入数100本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-2A 100入
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)2肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×35口内径(Φmm)10.9ポリ栓色乳白色入数100本
ねじ口瓶 茶色 S-08 PPC・ソフトロン 100入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-08 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)2穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
バイアル瓶 透明 V-2A ブチル栓小付 100入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色無色容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×33口内径(Φmm)6.9耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13入数100本
バイアル瓶 茶色 V-2A ブチル栓小付 100入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色茶色容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)15×33口内径(Φmm)6.9耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13入数100本
バイアル瓶 茶色 V-2B ブチル栓小付 100入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色茶色容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)16×33口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13入数100本
バイアル瓶 透明 V-2B ブチル栓小付 100入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(小)色無色容量(mL)2肉厚(mm)t1.0寸法(Φ×高さH)(mm)16×33口内径(Φmm)7.2耐冷凍容量(mL)1口外径(Φmm)13入数100本