カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(184)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(578)
  • TGK(東京硝子器械)(285)
  • 三商(261)
  • コスモスビード(238)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(162)
  • エスコ(131)
  • TPP(131)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • 日本理化学器械(NRK)(116)
  • climbing(クライミング)(116)
  • サンプラテック(113)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(92)
  • ナリカ(90)
  • ケニス(89)
  • マルエム[理化学・容器](76)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(76)
  • Thermo Fisher Scientific(75)
  • YAMAZEN(山善)(74)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-50」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)NEG(日電理化硝子)
8,398税込9,238
1組(50個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本 NEG(日電理化硝子)目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本NEG(日電理化硝子)
38,980税込42,878
1箱
3日以内出荷
容量(mL)10高さ(mm)105肉厚(mm)1.2口形状ニューリップ外径(mm)16.5
比色管 CCTS-24×200 50mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCTS-24×200 50mL 10本NEG(日電理化硝子)
29,980税込32,978
1箱
9日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛茶(シルバーステン)外径×全長(mm)24×200
比色管 CCT-24×250 50mL 10本 NEG(日電理化硝子)比色管 CCT-24×250 50mL 10本NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱
11日以内出荷
高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。 上水試験法、透視比濁法などの比色試験。
仕様摺(共通)19/18容量(mL)501目盛(mL)5目盛外径×全長(mm)24×250
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(25本)
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478特価
1パック(50本)
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
遠心沈殿管(丸底) NEG(日電理化硝子)遠心沈殿管(丸底)NEG(日電理化硝子)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離材質強化硬質ガラス品名丸型遠沈管
ゴム栓 液状用 ブチル NEG(日電理化硝子)ゴム栓 液状用 ブチルNEG(日電理化硝子)
3,298税込3,628
1パック(25個)
当日出荷
材質ブチルゴム仕様液状用
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
培養試験管 NEG(日電理化硝子)培養試験管NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +ソフトロンPP貼りパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(50組)
当日出荷から10日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、リーズナブルタイプ。 ソフトロンの柔らかな弾力。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ソフトロンPP貼り瓶/無色、キャップ/白底形状平底口形状ねじ口
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
6,598税込7,258
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ねじ口びん 標準セット NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セットNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(50組)
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)
5,398税込5,938
1箱(25本)
翌々日出荷から6日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
丸型遠沈管 NEG(日電理化硝子)丸型遠沈管NEG(日電理化硝子)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス無色底形状丸底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(50組)
翌々日出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱(30本)
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(30個)
3日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)目盛付バイアルNEG(日電理化硝子)
4,298税込4,728
1ケース(5本)
4日以内出荷
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
共通共栓沈殿管 NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管NEG(日電理化硝子)
34,980税込38,478
1ケース(5本)
3日以内出荷
ガスクロバイアル 茶 SVG-50 50入 NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル 茶 SVG-50 50入NEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱
3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
バージンキャップバイアル NEG(日電理化硝子)バージンキャップバイアルNEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱(25本)
3日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
共通共栓沈殿管 NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管NEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1ケース(5本)
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番717-04-70-01型式KR-35外径×高さH(Φmm×mm)35×100
バキュームバイアル 茶 SVF-50 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 茶 SVF-50 50入NEG(日電理化硝子)
35,980税込39,578
1箱(50組)
3日以内出荷
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
付属品液状用ブチルゴム栓が標準セットされています。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75口内径(Φmm)22
バキュームバイアル 白 SVF-50 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル 白 SVF-50 50入NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱(50組)
3日以内出荷
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
付属品液状用ブチルゴム栓が標準セットされています。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75口内径(Φmm)22
ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
41,980税込46,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底口形状ねじ口
培養試験管 直口 BT-25 50本入 NEG(日電理化硝子)培養試験管 直口 BT-25 50本入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱
3日以内出荷
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか容量(mL)40高さ(mm)120外径(mm)25
ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(30本)
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番717-03-30-78材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き型式ST-25KC-5T付厚さ(mm)1.5直径(Φmm)19.2キャップパッキングKC-5T適合キャップ黒色キャップ用パッキング寸法(外径×高さ)(mm)25×200
培養試験管 ニューリップ BT-25 50本入 NEG(日電理化硝子)培養試験管 ニューリップ BT-25 50本入NEG(日電理化硝子)
9,998税込10,998
1箱
3日以内出荷
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか容量(mL)40高さ(mm)120外径(mm)25
ねじ口瓶 SV-100 白 MF・ソフトロン 25入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-100 白 MF・ソフトロン 25入NEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(25組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
液状用ゴム栓 NEG(日電理化硝子)液状用ゴム栓NEG(日電理化硝子)
2,498税込2,748
1ケース(25本)
4日以内出荷から7日以内出荷
サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1パック(50本)
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
バイアル瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(25本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス無色底形状平底口形状ゴム栓口
希釈カップ NEG(日電理化硝子)希釈カップNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1ケース(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
医療、理化学分野だけでなく広範囲で使える強化硬質
希釈カップ NEG(日電理化硝子)希釈カップNEG(日電理化硝子)
15,980税込17,578
1箱(50個)
4日以内出荷から8日以内出荷
医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
材質強化硬質ガラス無色底形状(底型)平底口形状直口
ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶白 瓶のみNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷