カテゴリ
- 科学研究・開発用品(410)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(216)
- CAPTAIN STAG(2,557)
- Festo(376)
- MAZDA(マツダ)(1,090)
- MICROCHIP(393)
- Optibelt(2,767)
- RS PRO(2,016)
- SAMTEC(576)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(372)
- SMC(2,529)
- SPARKFUN(479)
- アズワン(678)
- エスコ(1,205)
- フエニックス・コンタクト(700)
- フロンケミカル(997)
- ホンダ(1,455)
- メディアカバーマーケット(748)
- 三木プーリ(6,133)
- 三菱ふそう(1,797)
- ブランドをもっと見る

ガスクロバイアル SVG
NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(100組)翌々日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
EPAバイアル 強化硬質
NEG(日電理化硝子)¥42,980税込¥47,2781ケース(50本)3日以内出荷水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
NEGバキュームバイアル SVF
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥3,998~税込¥4,398~1袋(25個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷材質フッ素PTFE/シリコン種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)
ダブルPTFEパッキング
NEG(日電理化硝子)¥6,398税込¥7,0381袋(10枚)3日以内出荷適合WT-110/150用TGK品番717-03-62-14直径(Φmm)41肉厚(mm)1.5材質(パッキン)ダブルフッ素PTFE
シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(96組)3日以内出荷キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3穴径(mm)キャップ:5
ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ミニバイアル
NEG(日電理化硝子)¥37,980~税込¥41,778~1ケース(20本)3日以内出荷凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色
NEG(日電理化硝子)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)3日以内出荷から6日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)材質強化硬質ガラス色無色底形状平底
ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
採血管瓶
NEG(日電理化硝子)¥8,398~税込¥9,238~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
スピッチバイアル
NEG(日電理化硝子)¥58,980~税込¥64,878~1箱(20本)3日以内出荷新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
シリンジバイアル 茶色 SY-07 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)1.5穴径(Φmm)キャップ:5肉厚(mm)t0.9寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
シリンジバイアル 茶色 SY-08 FC・ニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱4日以内出荷穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)2穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)13×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)ほか4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)4.7底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷耐薬品性にすぐれています。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル内径(Φmm)8肉厚(mm)1底形状平底口形状ねじ口
スピッチバイアル SPV-50 PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥53,980税込¥59,3781箱4日以内出荷スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキンなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。容量50μL寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32キャップ穴あき黒キャップ入数20本パッキンフッ素PTFE/ニトリル
ねじ口瓶 透明 SV-110 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)110肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×90口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55入数20本
ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)20(耐冷凍10)肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)15.9入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-50M PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-50A PPC・PTFEニトリル50入
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)50肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×75口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-50A PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥30,980税込¥34,0781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)50肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×75口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
ねじ口瓶 透明 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・PTFEニトリル25入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)100肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×120口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50入数25本
ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥41,980税込¥46,1781箱(50組)4日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底口形状ねじ口
スピッチバイアル SPV-200 PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥56,980税込¥62,6781箱4日以内出荷スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキンなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。容量200μL寸法(Φ×高さH)(mm)15×40キャップ穴あき黒キャップ入数20本パッキンフッ素PTFE/ニトリル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら