Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
業務用ガラス&ミラークロスKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ブルーシート100m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900色ブルー
ガイドカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
リペアプレートKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ピタッとくんスキージセットKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。
様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質竹
ダブルスキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
テープ付養生シートKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
色半透明材質ポリエチレン寸法(mm)27001巻長さ(m)25
補修用パテ RE-メイクKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
ぴったりサンダーブラックKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
スポンジKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
ジョイントスティックテープ 糊なしKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
敷居用テープKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
防炎シート50m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)欠品中
ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
スクレーパーナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。
先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15全長(mm)190材質(刃)ステンレス刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)材質(柄部)木
本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
SPセーフティテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.24材質ビニロン繊維、CPPフィルム色グリーン
ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
クレープ養生カーテンKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
色ブラウン厚さ(mm)0.2寸法(mm)2000×1950質量(g/m2)72.49