KLASS(クラス/旧:極東産機)
当社は畳・インテリアの機械、工具のトップブランドメーカーとして「職人様の仕事の省力化と自動化による豊かな生活空間・快適な職場空間の創造」を実現してきました。
畳・インテリアのお仕事に従事される皆様の作業の効率化と施工品質アップに繋がる製品をお届けさせていただきます。
会社情報
| 会社名 | KLASS株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190 |
|---|
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900色ブルー長さ(m)100番手#1500幅(m)0.9
KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)当日出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
色半透明材質ポリエチレン寸法(mm)27001巻長さ(m)25
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質竹
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り色青(紺色)ローラー径(Φmm)35
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
窓用フィルムを貼る作業に適しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
フタは柔らかく、しっかり密閉できます。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
経済的な普及型スムーサーです。
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201材質ポリウレタン高さ(mm)112.5先端厚さ(mm)3
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
色ブラウン材質クラフト原紙・ポリエチレン厚さ(mm)0.15寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥1,900税込¥2,090
1パック(10枚)ほか
当日出荷
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。
ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,538
1箱(100g×10袋)
当日出荷
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修タイプ反応硬化型主成分石膏/合成樹脂可使時間(分)5外観黄色粉末比率パテα100:水25
KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)当日出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。
ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
両面使用が可能です。
500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルム色ピンク
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
種別替刃適合品番23-5599、23-5562、23-5569