KLASS(クラス/旧:極東産機)
当社は畳・インテリアの機械、工具のトップブランドメーカーとして「職人様の仕事の省力化と自動化による豊かな生活空間・快適な職場空間の創造」を実現してきました。
畳・インテリアのお仕事に従事される皆様の作業の効率化と施工品質アップに繋がる製品をお届けさせていただきます。
会社情報
| 会社名 | KLASS株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼190 |
|---|
テープ付養生シート マスカーKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)当日出荷
テープ付き養生シートです。
テープ幅(mm)17テープ種類バイオラン養生テープ仕様マスカー材質ポリエチレン色半透明長さ(m)25シート長さ(m)25
業務用ガラス&ミラークロスKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
ガイドカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
リペアプレートKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
ポリシート(0.1mm)KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明材質ポリエチレン加工シングルシート厚さ(mm)0.1
ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
ダブルスキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
ブルーシート100m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900色ブルー
竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質竹
スポンジKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
敷居用テープKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
テープ付養生シートKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
材質にポリエチレンを使用した養生シートです。
色半透明材質ポリエチレン寸法(mm)27001巻長さ(m)25
ジョイントスティックテープ 糊なしKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
ワイドシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
補修用パテ RE-メイクKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)当日出荷
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
スムーサーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
経済的な普及型スムーサーです。
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201材質ポリウレタン高さ(mm)112.5先端厚さ(mm)3
ピタッとくん ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥1,900税込¥2,090
1パック(10枚)ほか
当日出荷
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。
ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
スクレーパーナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。
先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15全長(mm)190材質(刃)ステンレス刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)材質(柄部)木
ぴったりサンダーブラックKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
クレープ養生カーテンKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。一部の公団指定品にもなっています。
色ブラウン厚さ(mm)0.2寸法(mm)2000×1950質量(g/m2)72.49
SPセーフティテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.24材質ビニロン繊維、CPPフィルム色グリーン
2行ブラシ馬毛KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。
ポリラミ紙ロールKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)3日以内出荷
クラフト紙にポリエチレンをラミネートし、防水効果があります。
軽養生・包装に。
材質クラフト原紙・ポリエチレン厚さ(mm)0.13テープ幅(mm)1200寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50
スポンジバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm)160×130×230色黒/赤質量(g)約150
クロスカッテングマットKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。
ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。
両面使用が可能です。
500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35