壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。
先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15
全長(mm)190
材質(刃)ステンレス
刃長(mm)95
刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)
材質(柄部)木
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
金槌等で叩くことの出来る金具付Y型スクレッパーです。
刃幅(mm)62
全長(mm)190
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガラス面に付着したシール・ステッカーはがし、パテ・ペンキ等の汚れ落としに便利です。
ポケットサイズで、コンパクトなスクレーパーです。
寸法(mm)40×100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。
オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。
通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)9.3
長さ(mm)85
刃厚(mm)0.4
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。
表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)78
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
床や壁面のちょっとした糊残りなどの剥がし作業に最適です。
刃幅(mm)62
全長(mm)185
材質ハガネ
材質(刃)ハガネ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
床や壁面のちょっとした糊残りなどのはがし作業に。
1パック(2枚)
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
刃先のアール加工が下地への食い込みを防ぎます。
先端は刃物になっているので、優れた剥がし能力を発揮します。
全長(mm)225
刃幅(mm)95
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
刃先はアール加工が下地への食い込みを防ぎ、柄は手のひらにフィットする丸グリップを採用しています。
全長×幅W(mm)約130×約115
タイプワイド型
1個
¥1,610
税込¥1,771
4日以内出荷
刃先のアール加工が下地への食い込みを防ぎ、柄は手のひらにフィットする丸グリップを採用しています。
希釈倍率Hiレベル100:水45~55
1個
¥1,350
税込¥1,485
5日以内出荷
ブレードがぐらつかないダブルネジを採用しています。
替刃は市販のカッター(大)の刃をご使用下さい。
刃幅(mm)100
全長(mm)300
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。
作業用途に合わせてお選びください。
全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品替刃×1
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに適しています。
刃先はクリップ付スライドヘッド機構でワンタッチでヘッド内に収納できます。
刃幅(mm)100
全長(mm)200
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに最適です。
ヘッド部を回転すると、刃を容易に交換できます。。
刃幅(mm)100
ステンレス製で錆びにくく、金槌で叩くことの出来る金具付直型スクレーパーです。
刃幅(mm)65
材質ステンレス
全長(mm)195
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。
他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。
床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。
先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。
壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
1パック(50枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640
刃幅(mm)300
適合替刃21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。
先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
厚さ(mm)0.3
ケレン時の粉塵の飛散を防ぐごみ受け付きのパテ用ケレンです。
刃先には対象物を傷つけないようにR加工を施しています。
幅W×全長(mm)153×255
材質(ブレード)ステンレス、(ごみ受け)PET樹脂
厚さ(mm)(ブレード)0.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
両サイドに曲げ加工を施したサンダー型のケレンです。
サンダー掛け感覚でパテのケレン作業ができ、ペーパー掛けより粉残りが少なくなるため、掃除などの手間が軽減されます。
寸法(幅W×長さL)(mm)70×210
1個
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
ケレン、サンダー掛けが軽い。
<使用上のポイント>
1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。
自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。
2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
可使時間(分)120
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約19/kg
標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード