ローラーにはウレタンに比べ軟らかいソフトウレタンを使用し、柄には軽量のプラスチックを使用しています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン ベアリング入り
ハイウレタンは弾性に優れ、ソフトタッチが要求される壁紙に適しています。
材質(ローラー部)ハイウレタン ベアリング入り
定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90
材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
テーパー形状のウレタンローラーです。40mm幅は軟らかいソフトウレタンです。
寸法(mm)Φ35×60
材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ブラックウレタンを採用し、ローラーの方面に付着する汚れがわかりやすくなっています。
材質(ローラー部)ポリウレタン
仕様ベアリング入り
色ブラック
径(Φmm)35
ブラックウレタンを採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
材質(ローラー部)ウレタン ベアリング入り
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り
ローラー径(Φmm)35
ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。
糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
ウレタン・ジュラコン(R)・フッ素樹脂よりも軽く、フッ素樹脂と同様に、汚れが付きにくく、付着した汚れを拭取りやすいローラーです。
材質(ローラー部)特殊ポリエチレン ベアリング入り
糊や汚れが付きにくいフッ素樹脂100%です。
柄には高級黒檀を使用しています。
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
すべりにくいラバーグリップを採用しています。
寸法(mm)Φ40×40
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
木柄は疲れを感じにくい形状です。
材質(ローラー部)ウレタン ベアリング入り
出隅部分の圧着に便利です。
寸法(mm)Φ35×50
材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用し、傷つきやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
テーパー形状のローラーは壁面コーナー等を仕上げる際に手があたらず便利です。
寸法(mm)Φ35×40(テーパー型)
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード