フロアシートブラシ用替パットKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
フロアシートブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
リノリュウムプッシャー50kgKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。
ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)50
エッジブラシ ロングKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
天井コーナー際、廊下天井の押さえ・エア抜きが同時にできる長さ950mmの撫でブラシです。
内芯は合板で軽くなっています。
腰道具などにひっかけることができる紐付きです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)950×70×35毛丈(mm)6毛材毛質:ウール40%・アクリル60%、内芯:合板(角材)
ローラーバケ ロングKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。
軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。
特に天井面の施工に適しています。
腰道具などにひっかけることができる紐付きです。
ローラーバケ セミロングKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
一度に多くの面積をエア抜きできるツールです。
軽量で壁紙表面にも傷が付きにくく、作業効率が向上します。
特に天井面の施工に適しています。
ピタッとくん ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥1,900税込¥2,090
1パック(10枚)ほか
当日出荷
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。
ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
ハンディードーリーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5ローラー幅(mm)595耐荷重(kg)130ローラー間隔(mm)160
エアウィングKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。
また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。
柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
リノリュウムプッシャーKLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷から9日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
パワーローラーKSKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5ローラー幅(mm)150耐荷重(kg)200ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
ローラーバケKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。
三角エッジブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
三角形状で持ちやすく約100gと軽量な天井のエア抜きに適した撫でブラシです。
エッジを立てれば隅々までエア抜きが出来ます。
毛先が柔らかく、施工時の音も静かです。
また、内芯材がポリエチレンで汚れたら丸洗いも可能です。
混率(%)ウール40、アクリル60一辺長さ(mm)約65
スキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
ダブルスキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
地ベラスムーサーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
地ベラの刃先に取付けて地ベラを壁紙のエアー抜きに使うことができます。
取り付け取り外しも簡単ですので腰袋収納時には刃先の保護カバー並びに腰袋の底部の破れ防止に繋がります。
ウス型 3行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
本馬毛を使用した撫ブラシです。
毛の並びが3行で腰が強くエアー抜きにも優れています。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)30サイズ9寸材質(毛)本馬毛100%毛先幅(mm)270
ファイバー地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)当日出荷
壁紙のしわ伸ばし、エアー抜きもできる地ベラです。
先端幅(mm)200材質ポリプロピレン高さ(mm)110先端厚さ(mm)2
クロスヘラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
壁紙のしわ伸ばし、エア抜きにご使用下さい。
透明はビニール壁紙、青は織物壁紙用です。
セット内容透明・青各1枚材質ポリカーボネイト(透明)ポリアミド(青)先端厚さ(mm)1
厚口一行ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
本馬毛を使用し、ブラシ幅が10mmと厚口になった一行ブラシです。
しっかりとした腰でエア抜きに優れています。
寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%
ワイド一発クロスバケKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
豚毛を使用した腰の強い超ワイドサイズのブラシです。
天井等のエアー抜きに便利です。
材質(毛)豚毛100%毛丈(mm)15タイプ穴なし
大穴一発撫ブラシKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
持ち手部分の穴を大きくとり、左右・真ん中のどこからでも持て、毛の片減りが少なく、長く使用可能となりました。また、腰の強い馬毛を使用しており、エア抜きが楽にできます。
毛丈(mm)17タイプ穴開き材質(毛)本馬毛100%