クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55
厚さ(mm)7
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品刃折板
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ
セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)7
寸法(mm)1000×50×7
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
関連キーワード