ビートルプッシャーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
ローラーは樹脂製のため軽量で、持ち運びが楽になります。
寸法(mm)150×180×110質量(kg)0.98材質(ローラー部)樹脂、鋼ベアリング入り
ビートルプッシャーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110質量(kg)2.64材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
トリプルプッシャーライトKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
樹脂製のローラーでトリプルプッシャー(23-5665、23-5666)よりも軽量で持ち運びが非常に楽です。
寸法(mm)150×180×110質量(kg)0.83タイプ鋼ベアリング入り
トリプルプッシャーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。
スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。
2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110質量(kg)1.85
エアウィングKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。
また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。
柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
テーパーシームローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。