ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×75
仕様鋼ベアリング入り
幅(mm)75
ローラー径(Φmm)35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ローラーエッジにR加工を施し、木製巾木やソフト巾木などの壁面を傷めにくいコンパクトで扱いやすいローラーです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
仕様鋼ベアリング入り、2R
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
仕様鋼ベアリング入り
階段の立ち上がりや壁際まで押さえやすいテーパー型のローラーです。
23-5674と23-5679は、2R加工を施しシートにクセや傷を付けることが少なく使用できます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
ローラー部分は錆びにくいステンレス製です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い軸棒を採用し、耐久性に優れています。
タイプ2R
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
握り部をラバーグリップにすることで握りやすく、滑りにくくなりました。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
仕様鋼ベアリング入り
両手で使用できる長柄の床用ローラーです。
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い棒軸は、耐久性に優れ、力を入れる圧着作業を楽に行えます。
寸法(mm)Φ50×50
タイプ2R
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ハンドル長さ(mm)約250
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60
完全硬化時間24時間
耐久性約20年
使用の目安20m/本
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
充電ペンインパクトドライバのみならず、シームローラー、アウル、インサートツール等の小物工具を収納できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)60×120×260
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トレッドミル(ランニングマシン)の振動を軽減ししますマシンの足元に敷くだけなので特別な工事は不要です。
寸法(mm)後方用:幅180×奥行180、厚み40共通
寸法(幅W×奥行D)(mm)前方用:210×360
アズワン品番68-5060-63
1組
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
関連キーワード