Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)約720(ハンドル収納時)
質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)約505
全高(mm)約610(ハンドル収納時)
角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)約9
振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
関連キーワード