入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。
柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。
ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
材質ステンレス鋼
・上塗り用の乾燥硬化型パテです
・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性が良好。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード
希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57
外観クリーム色粉末
1袋(7kg)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分アクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
反応硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修
タイプ反応硬化型
主成分石膏/合成樹脂
可使時間(分)5
外観黄色粉末
比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
乾燥硬化型のパテです。
ベージュ色で目立ちにくくなっています。
ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。
用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修
主成分スチレンアクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
危険物の類別非危険物
乾燥硬化型のパテです。
あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。
非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
強度向上のため液状合成樹脂を添加し、塗布したパテよりもサンディングがしやすい。
用途反応硬化型パテの硬化後の強度向上、壁紙及び下地との接着力補強
主成分酢酸ビニル‐エチレン共重合体
外観白色粉末
1個(250g)
¥440
税込¥484
5日以内出荷
燃焼時有毒ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープ。
折り曲げ後は4R形状を記憶します。
薄型で段差が少なくパテ処理佐合効率があがります。
表面はヘアライン加工を施しパテの付着力がアップしています。
用途下地補強用
幅(mm)53
長さ(m)50
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
折り曲げ後はL型をキープします。
粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
用途下地補強用
1巻長さ(m)50
両サイドに曲げ加工を施したサンダー型のケレンです。
サンダー掛け感覚でパテのケレン作業ができ、ペーパー掛けより粉残りが少なくなるため、掃除などの手間が軽減されます。
寸法(幅W×長さL)(mm)70×210
1個
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
両端を薄く仕上げたL字型コーナー補強材です。
下地との段差が少なくパテ処理作業の効率が上がります。
また、パンチ穴ピッチを従来より狭くし、パテの付着力がアップします。
材質塩ビ
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)26×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
基材の環境対応の非塩ビ・ABS複合樹脂を使用し、樹脂先端をシャープに仕上げたL字型コーナー補強材です。
樹脂先端は0.3mmと薄く、下地との段差も少ないのでパテ使用量が減ります。
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)27×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
基材に環境対応の非塩ビ・HIPS樹脂を使用し、角を硬く、両端を薄く仕上げたL型コーナー補強材です。
・角が硬い
角が硬いので真っ直ぐなコーナーを維持します。
・両端が薄い
下地とコーナー材の段差が少なくパテの使用量が減ります。
パテの使用量が少なければ乾燥時間も短くなり施工時間が短縮されます。パテの使用量が少ないのでパテヤセによる施工後のスジクレームが軽減されます。(パテの盛りすぎによるモッコリクレームも軽減されます。
・両面テープ
初期接着と保持接着に優れた両面テープを使用しています。
全長(mm)2500
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ
セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード