小巻カットテープ用 リトルホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
巻きの小さくなったカットテープを収納して巻き崩れを防止、必要な長さを引き出して切断できる小型ホルダーです。
壁紙の天地部分や幅落としした部分へのカットテープの貼り付けなどに大変便利です。
小巻になった下敷きテープにも取付可能です。
適合幅45mm以下・直径80mm以下のカットテープ直径(Φmm)ゴムバンド:約50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×51×30
ジョイント下敷KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ジョイント下敷を壁紙とボードの間に敷けば、下地を保護しジョイントカットできます。
施工後の目開き防止にお役立て下さい。
繰り返し使用できるため非常に経済的です。
材質ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)0.2全長(m)10
グリーンセーフティKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。
糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用幅(mm)35厚さ(mm)0.12材質ポリプロピレン