撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質超高分子量PE
先端厚さ(mm)2
食品添加物組成の殺菌洗浄剤です。
殺菌作用に加えて、頑固な油脂を剥離分解するので高い衛生管理が求められる箇所での使用に適しています。
防臭・防カビにも効果があります。
用途水回り・キッチン・エアコン等の除菌洗浄
使用希釈倍率原液~10倍
標準塗布量約5m2/L
1個(4.5L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
寸法(mm)約300×500
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
バケツの洗浄、糊付機のお手入れに。
ご希望の長さでカットできるロングサイズです。
寸法(mm)120×80×1000
色イエロー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水や洗剤を使わない汚れ落としです。
壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材
質量(g)約44(容器は含まない)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
乾きが早く、作業性に富み、無着色、無変色で使用後はシミになりにくいクリーナーです。
用途ビニルクロス、建具、木製製品、ガラス、アルミサッシ、タイル等に付着した汚れ落としや汚れ防止に
1個(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
脚立の脚先に取り付けるカバーです。
床面への汚れ・キズ防止になります。
寸法(mm)(有効取付可能)60×80
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
乾拭き・水拭きのどちらでもご使用になれます。
材質ポリエステル・ナイロン繊維
寸法(mm)約400×500
1枚
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
アルカリ性・スプレー式万能強力クリーナーです。
汚れや用途に合わせて薄めて使用してください。
油汚れや、特に汚れがひどい場合は原液でお使いください。
用途各種電化製品、網戸、ガス台、換気扇、照明器具等の汚れ落とし
使用頻度1~2か月に1回
1個(820mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ビニル壁紙の表面汚れを細密なブラシで掻き出します。
ホルダーはマジック式サンダー(13-7062~13-7065、13-7023など)をお使い下さい。
寸法(縦×横)(mm)245×75
1個
¥2,788
税込¥3,067
5日以内出荷
スポンジでは拡散するだけで完全に拭き取れなかった廻り縁や巾木に付着した糊や壁紙表面にはみ出した糊を超極細繊維で素早く簡単に拭き取り、作業効率がUPします。92-2228は、作業に便利な首に掛けられるロングタイプです。
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
糊付機のお手入れ、バケツ類の洗浄等に
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
1パック(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
糊付機・施工具の洗浄・油汚れの除去に。
タオルやスポンジに含ませてご使用ください。
主成分磁気活水、メタ珪酸
液性弱アルカリ性
有機系揮発成分を含有しないエコタイプのリムーバー。
フローリング・家具などの木製品、ビニルクロス、スチール家具などにこびり付いた頑固な汚れを取り除くことができます。
フローリングの塗装を傷めにくく安心して作業出来ます。
成分石油系抽出物、溶剤、香料(EC規制に従った含有量)
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Wスリットで糊を絡めとるので拭き取れる回数が増え、洗う回数が減らせる新タイプのスポンジ。
ご希望の長さでカットすれば片手で拭き取り、洗い、絞りやすくスポンジ袋への出し入れもスムーズ。
寸法(mm)約80×70×330
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
固まる前のパテが残ったバケツに水を入れ、アームに本品を差し込み、パテブレスを回転させれば、簡単にバケツの掃除ができます。
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
食品添加物組成のアルカリ性油分分解剤です。
食品油・機械油全般の油汚れを強力に分解除去します。
用途食品油・機械油全般の油分洗浄
使用希釈倍率3~20倍
標準塗布量約5m2/L
1個(4.5L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
汚れ、水分の吸い込みの良いスポンジです。
1セット2色入(ピンク・ブルー各3個)で使用用途による色区分(使い分け)ができます。
縦×横×奥行D(mm)130×70×150
1パック(6個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超極細繊維を使用した拭き取りタオルです。
普通の繊維タオルに比べ水分や汚れを吸収してくれます。
片面が長毛仕様でさらにパワフルに拭き取り、作業効率が上がります。
材質ポリエステル・ナイロン繊維
寸法(mm)約400×400
1パック(3枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640
刃幅(mm)300
適合替刃21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
適合本体21-6515
刃幅(mm)300
1枚
¥780
税込¥858
当日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60
完全硬化時間24時間
耐久性約20年
使用の目安20m/本
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。
スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水で練るだけで使用できる一材型ポリマーセメントです。
硬化収縮が極めて低く、ポリマー効果で薄く施工しても剥がれたり割れたりする心配の少ない床補修材です。
約30分で完全硬化します。
用途床の目地、穴埋め、クラック、凸凹部の補修など
成分無機重填材(セメント・砂)、アクリル系樹脂など
可使時間(分)(練り混ぜ後)10
外観灰色・微香性粉体
ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。
日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。
ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
溶接機の先にセットし、溶接棒を溶かしながら押えることが出来ます。
溶接棒に合わせて4mmと5mmの二種類用意いたしました。
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)約803(ハンドル未装着251)
角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーターAC100V・300W
電源コード(m)約8
振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm)4
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ