高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)1.2
汎用タイプのステンレス地ベラです。
ヘラ部の長さをショート加工し、コンパクトかつ軽量になっています。
厚さ(mm)1.2
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。
厚さ(mm)1.2
色(表面)レッド、(裏面)ブラック
高品質のステンレスに総焼入れ加工をして耐久性、強度を上げています。
先端スキ加工で板曲がり等がおきにくくなっています。
先端幅(mm)265
柄の短いステンレス地ベラです。
腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
柄は邪魔にならないショート仕様です。
1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。
柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。
厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。
厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。
全長(mm)160
柄幅(mm)20
先端幅(mm)約35
高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
厚さ(mm)1.2
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。
グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
高品質のステンレス材と左官ゴテ製造技術を活かしたヘラ部は従来の地ベラと比べ先端の直線性に優れています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。
1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
角度を付けたブレードで押さえやすい地ベラです。
手首が楽になり押さえる角度が安定するため、切断幅を一定に保ちやすくなっています。
サイズ4寸相当
先端幅(mm)約120
階段かなどの狭い個所やトリムの裁断に役立つ直角三角形の地ベラです。
仕様二点セット
厚さ(mm)0.6、1.2
寸法(mm)約175×137×108
刃幅(mm)約175×137×108
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
地ベラの柄部分をなくし、腰袋からの出し入れが便利な地ベラです。
コーナー近くのジョイント切りも柄が邪魔にならず使用できます。
柄には落下防止用のツールがセットできる穴が3つ開いています。
サイズ9寸相当
先端幅(mm)約295
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのショート仕様です。
両端は50mmと30mmになっています。
厚さ(mm)1.2mm
先端寸法(mm)50・30
ヘラ部の長さを短く、柄の部分もスリムにして扱いやすい形状です。
厚さ(mm)1.2
入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
狭い所、窓枠周り、入隅、目隠し等細かな作業に適した地ベラです。
1枚に0.6mmと1.2mmの厚みを持たせています。
厚さ(mm)0.6/1.2mm
入隅など細かな所で役立つマルチタイプのミニ地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
サイズの違う3辺を使い分けできるマルチ寸ベラのワイド仕様です。
両端は70mmと50mmになっています。
先端寸法(mm)50・70
関連キーワード