乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分アクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69
外観クリーム色粉末
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約21
めくれた裏紙をきれいに抑え、平滑な面に仕上げ、剥がす手間も必要ありません。
水性タイプの為、乾きを気にせず安心して使用可能です。
ヘラ切れが良く、塗りやすくなっています。
開封後も長期保存が可能です。
用途壁紙貼り替え時の下地補修
主成分アクリル共重合体
塗布面積(m2/缶)30
外観淡黄色ペースト状
危険物の類別非危険物
1個(3kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
上塗り用の乾燥硬化型パテです。
パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。
軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。
壁紙との密着性が良好。
サンダーがけが軽い。
日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水43~57
1個(350g)
¥689
税込¥758
当日出荷
下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。
軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)30
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上
主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
外観乳白色
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶かし易く、塗り易いパテです。
壁紙との接着性が良い。
下パテとの密着性が良い。
作業性経済性が良い。
用途上塗用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ
タイプ反応硬化型
外観クリーム色粉末
塗布面積(m2/kg)21
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。
先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。
壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)0.3
強度向上のため液状合成樹脂を添加し、塗布したパテよりもサンディングがしやすい。
用途反応硬化型パテの硬化後の強度向上、壁紙及び下地との接着力補強
主成分酢酸ビニル‐エチレン共重合体
外観白色粉末
1個(250g)
¥440
税込¥484
5日以内出荷
サンダー掛け前にパテを大まかに削り落とすケレン専用ヘラです。
先端の厚みは0.3mmで壁紙を剥がす作業にも使用できます。
厚さ(mm)0.3
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
乾燥硬化型のパテです。
あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。
非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
溶かしやすく塗りやすいパテです。
軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ
タイプ反応硬化型
可使時間(分)60
外観クリーム色粉末
比率パテ100:水63~69
塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・上塗り用の乾燥硬化型パテです
・パテの練り置き(密封保存)が可能でムダなく使用できます。
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性が良好。
・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ
石膏ボード
希釈倍率Hiドライスーパー100:水43~57
外観クリーム色粉末
1袋(7kg)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード