597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掃除用流しや小さなシンクにすっぽり入る、水汲みに適した角型バケツです。 糊箱の洗浄などにも便利です。
容量(L)17 ブルー タイプ角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×292
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。 ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。 ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反応硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 乾燥速度が速く各種下地との密着性にも優れています。
用途新築の部分的なパテ処理、リフォーム時の下地補修 タイプ反応硬化型 主成分石膏/合成樹脂 可使時間(分)5 外観黄色粉末 比率パテα100:水25
1箱(100g×10袋)
1,098 税込1,208
当日出荷

石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進 主成分無機質塩類 外観白色粉末
1個(350g)
999 税込1,099
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)アルミひしゃく
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。 糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495 容量(mL)750 直径(Φmm)145
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ミキサー使用に耐えられる強度を持ち、取手とフタハズレ防止機能が付いています。
ブルー タイプフタ付き
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)糊バケツ
蓋付の万能バケツです。 取っ手で蓋をロックするタイプで持ち運びしやすく衝撃強度にも優れています。
容量(L)56 ブルー 高さ(mm)540 径(Φmm)450
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm)160×130×230 黒/赤 質量(g)約150
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パテブレス PowerⅢに標準付属のゴムバケツです。 バケツに付着し硬化したパテは軽く叩くだけで落とせます。
容量(L)14
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ポリタル
特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。 長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。
タイプフタ付き
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ポリタル20L用蓋
特殊強化プラスチックを使用し衝撃に強く、完全密封の蓋付容器です。
容量(L)20 高さ(mm)330 径(Φmm)325
1個
859 税込945
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ポリバケツ
水の汲み置き用、クロスの糊溶き用、シーラー塗布作業用としてご使用ください。 少量の糊溶き、パテ入れとしても便利です。
容量(L)13 寸法(mm)H280×Φ295 タイプフタ無
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)PCひしゃく
糊付機へ糊を注ぐ際にご使用ください。
全長(mm)535 容量(L)1.2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
1袋(7kg)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
1袋(10kg)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下塗り、上塗りに対応できるので作業効率が良い。 軽量タイプでヘラ伸びが軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。 リフォームタイプに向いています。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)30 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 ケレン、サンダー掛けが軽い。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途下塗専用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水60
1箱(2kg×4袋)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

左右兼用で使い勝手とデザインを追求した地ベラ用腰袋です。
寸法(mm)260×50×245 質量(g)約240
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ワンタッチベルト
ワンタッチで着脱可能なベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)(ベルト)50×1200
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。
用途石膏系パテの硬化促進 主成分無機質塩類 外観白色粉末
1個(100g×10袋)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

上塗り用の乾燥硬化型パテです。 パテの練り置き(密封保存)が可能で無駄なく使用可能です。 軽量タイプで、ヘラ伸びがよく、塗りやすい。 壁紙との密着性が良好。 サンダーがけが軽い。 日本建築仕上材工業会 F☆☆☆☆
用途石膏ボード上塗用パテ 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水43~57
1個(350g)
689 税込758
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ツールバックB
出し入れしやすい斜めポケット、内ポケットには小物の納まりがよい工夫、底板には道具が安定する工夫がされた腰袋です。 サイズは2種類、斜めポケットは向きを変えた2タイプ、色はお洒落な3色を用意しました。
1個
6,900 税込7,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。 軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。 下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ タイプ反応硬化型 外観クリーム色粉末 塗布面積(m2/kg)21
1袋(7kg)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダメージ加工を施し、使い込むほどに馴染みの「味」が出てくる本革腰袋です。 少しずつ変化する風合いや、使うたびに刻まれていくシワなど天然素材を楽しんでいただけます。
ブラウン
1個
10,098 税込11,108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具をスムーズに出し入れできる斜めポケットで、
材質帆布 ホワイト 質量(g)約530 開口寸法(mm)約220×70 寸法(縦×横×高さ)(mm)130×310×250
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)上塗用パテ HiサックT
滑らかに伸び、薄塗りしやすい。 サンダー掛けしやすい。 <使用上のポイント> 1. パテを練る場合は、最初に水を入れパテを散布するように加えて均一なペースト状にしてください。 自動パテ練り機「パテブレス」を使用するとエア噛み、加水量を抑えることができ、滑らかでヤセの少ないパテに練り上がります。 2. 下地の種類や状況に応じて下地処理を行ってください。
用途上塗用パテ、石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 可使時間(分)120 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約19/kg 標準加水量HiサックT 100:水65
1箱(2kg×4袋)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

溶かし易く、塗り易いパテです。 壁紙との接着性が良い。 下パテとの密着性が良い。 作業性経済性が良い。
用途上塗用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板 仕様(加水量)Hiスムーズ100:水50~60
1袋(10kg)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ツールバッグ BLACK&RED
竹細工をイメージしたデザインの腰袋です。 汚れが付きにくい合成皮革に、出し入れしやすいワイドポケットを採用しています。 前面のポケットには小物の納まりがよいゴムバンド付きです。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は特殊芯材を特殊ナイロン織布で挟み込んだサンドイッチ構造です。 皮製に比べ軽量に仕上げてあります。
1個
5,300 税込5,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度向上のため液状合成樹脂を添加し、塗布したパテよりもサンディングがしやすい。
用途反応硬化型パテの硬化後の強度向上、壁紙及び下地との接着力補強 主成分酢酸ビニル‐エチレン共重合体 外観白色粉末
1個(250g)
440 税込484
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)コーキングホルダー
インテリアコークが頭からスッポリ入る様になっています。
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)上塗用パテ HIスムーズ
溶かしやすく塗りやすいパテです。 軽量タイプでヘラ伸びが良く軽くて塗りやすい。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗下塗兼用パテ タイプ反応硬化型 可使時間(分)60 外観クリーム色粉末 比率パテ100:水63~69 塗布面積(m2/kg)21
1箱(3kg×4袋)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ダメージ加工を施しており、使い込むほどに馴染みの「味」が出る本革を使用した滑り止め付サポートベルトです。 バックル凹み部分側が取り外せて腰袋へのセッティングも簡単です。
適合(ウエストサイズ)約800~1150 材質牛革、ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)(胴宛て)約120×750、(ベルト)約50×1200
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)SPポケット
ナイロン生地の二重構造で水濡れの心配がない新形状の腰袋です。 前面にはタオル等を引っ掛けることも出来ます。
質量(g)約180 開口寸法(mm)約250×130
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

定規の出し入れがしやすい、プラスチック製の定規ケースです。
適合桃山(11-4110)・極Vアーチ(11-4125/11-4126)・極Wアーチ(11-4122/11-4123)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ワンタッチ ハサミサック
大変丈夫なナイロン糸生地を使用した腰袋とパーツサックです。 お客様が利用したいサックをお好みの位置に取付けてご使用下さい。 各種サックには腰袋・ベルトにワンタッチで取外しができるワンタッチホルダー(ステンレス製)を採用しています。シンプルバックだけでなくお手持ちの腰袋・ベルトにも使いやすい位置にセットできます。
寸法(幅W×高さH)(mm)60×190
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケット内側にはコーキングを入れるポケットが付いたスポンジ袋です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×230
1個
2,598 税込2,858
当日出荷