コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)約803(ハンドル未装着251)
角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーターAC100V・300W
電源コード(m)約8
振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)約720(ハンドル収納時)
質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)約505
全高(mm)約610(ハンドル収納時)
角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)約9
振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)164
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様走行速度:MAX約1,050m/h
付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式
質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)
角度(°)刃物入斜角:約26
モーターAC100V 1,400W
電源コード(m)約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595
振動数(min-1)5417
断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
5日以内出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)80
1枚
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。
作業用途に合わせてお選びください。
全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品替刃×1
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)174
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)210
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)280
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)370
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード