用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)174
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)164
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)80
1枚
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)280
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)210
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)370
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。
床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
付属品替刃×2
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
壁際の端から端までカット出来、曲面や狭い場所にも便利
用途床材シートコーナーカッター
付属品専用ケース、六角レンチ
寸法(mm)約125×50×25
質量(g)約120
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350
ローラー耐荷重(kg/本)33
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)9.5
ローラー幅(mm)595
耐荷重(kg)130
ローラー間隔(mm)160
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。
スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)約803(ハンドル未装着251)
角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーターAC100V・300W
電源コード(m)約8
振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5
ローラー幅(mm)150
耐荷重(kg)200
ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
床材のローラー跡が気になる場合はローラー面に接着剤で張り付けてご使用ください。
適合本体21-5692、21-5702
1パック(3枚)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)約720(ハンドル収納時)
質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)約505
全高(mm)約610(ハンドル収納時)
角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)約9
振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
長尺床材のジョイントカットに便利です。
押えがしっかり効きます。
中央に指穴があり押えやすくなっています。
材質ステンレス
寸法(mm)1000×65×1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い軸棒を採用し、耐久性に優れています。
タイプ2R
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
長尺床材のジョイントなどの圧着に使用するローラーです。
握りは45度の角度付で床に手が当たりにくくスムーズに作業が出来ます。
材質(ローラー部)ステンレス鋼
仕様鋼ベアリング入り
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。
接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修
標準塗布量約40m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
合成ゴムローラーを採用し、床材を傷めにくく、より密着した圧着が可能です。
ハンドルは体重が乗せやすい位置に取付けられ、体重の乗せ方でローラー圧を調整できます。
質量(kg)4
ローラー幅(mm)400
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)100×50
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
両手で使用できる長柄の床用ローラーです。
床材に傷やクセをつけにくいよう、両端にR加工を施しています。
太い棒軸は、耐久性に優れ、力を入れる圧着作業を楽に行えます。
寸法(mm)Φ50×50
タイプ2R
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
ハンドル長さ(mm)約250
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様走行速度:MAX約1,050m/h
付属品替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式
質量(kg)約121(ウエイト前:約16、後:約22含む)
角度(°)刃物入斜角:約26
モーターAC100V 1,400W
電源コード(m)約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595
振動数(min-1)5417
断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
5日以内出荷
クッションフロアや長尺床材のエア抜きや圧着に便利なブラシです。
厚みのある持ち手で握りやすく、力を入れやすくなっています。
パットは消耗したり糊が付着しても簡単に取替えができます。
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。
サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。
また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃23-5291、23-5292、23-5293
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。
また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。
柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。
作業用途に合わせてお選びください。
全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品替刃×1
1セット
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。
ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
ローラー幅(mm)約350
ローラー耐荷重(kg/本)50
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。
回転がスローなため埃がたちにくくなっています。
ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。
付属品マシンペーパー(#10/#16)
質量(kg)25、ウエイト10×2
直径(Φmm)(研磨)330
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180
消費電力(kW)1
1台
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ