クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.28
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。
グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)0.6
刃先のアール加工が下地への食い込みを防ぎ、柄は手のひらにフィットする丸グリップを採用しています。
希釈倍率Hiレベル100:水45~55
1個
¥1,350
税込¥1,485
5日以内出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り
ローラー径(Φmm)35
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。
グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
柄は邪魔にならないショート仕様です。
ウレタン・ジュラコン(R)・フッ素樹脂よりも軽く、フッ素樹脂と同様に、汚れが付きにくく、付着した汚れを拭取りやすいローラーです。
材質(ローラー部)特殊ポリエチレン ベアリング入り
白豚毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた3行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅でも撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材白豚毛
ブレードが八の字に広がったパテベラです。
ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
刃先はアール加工が下地への食い込みを防ぎ、柄は手のひらにフィットする丸グリップを採用しています。
全長×幅W(mm)約130×約115
タイプワイド型
1個
¥1,610
税込¥1,771
5日以内出荷
真鍮は鉄やステンレスより比重が大きいので、安定した転圧が可能です。
材質(ローラー部)真鍮、ベアリング入り
ブレードに押し当てる指の位置でしなりを調整できます。
また、ブレードの先端が湾曲しにくいためパテをフラットに打てます。
材質ステンレス鋼(セラミックコート)
白豚毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅でも撫でやすくなっています。
毛丈(mm)20
毛材白豚毛
ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。
糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
硬度Hs60
材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分アクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。
柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。
厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。
厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。
全長(mm)160
柄幅(mm)20
先端幅(mm)約35
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
ラバーグリップ付のフレックスパテです。
持ちやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ
セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
関連キーワード