「浴室 床」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
糊付後の床をポイント移動することが出来るスパイクです。
行き止まりや隣の部屋への移動が楽になります。
1セット
¥2,050
税込¥2,255
4日以内出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
適合本体型式21-6804
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体パワフルペッカー SM-17
刃幅(mm)150
適合本体型式21-6804
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)174
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)164
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに
適合本体21-6725
刃幅(mm)80
1枚
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)280
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)210
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途一般的な床材の剥がしに
適合本体21-6785
刃幅(mm)370
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
脚立の脚先に取り付けるカバーです。
床面への汚れ・キズ防止になります。
寸法(mm)(有効取付可能)60×80
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640
刃幅(mm)300
適合替刃21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。
水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60
完全硬化時間24時間
耐久性約20年
使用の目安20m/本
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合本体21-6515
刃幅(mm)300
1枚
¥780
税込¥858
当日出荷
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。
スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
ニーパンや長尺床材の端をしっかり銜え込み、剥がすことが出来ます。
質量(g)750
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
窓際、シートの立ち上がりを押さえやすいローラーです。
テーパーローラーは押さえやすい70°のRに仕上げています。
スムーズな回転で作業に負担をかけないベアリング入りです。
2Rと4Rの2種類から選べます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)1.85
ビニル素材であれば使用可能で、汚れが付着しにくく変色もありません。
接着力は瞬間接着剤に比べ同等以上の力を発揮します。
用途ビニル床材などのクロスの入角や見切り箇所の補修
標準塗布量約40m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
溶接ナイフに装着して使用すれば、溶接後の溶接棒の荒削りが出来ます。
2度切り施工できれいな仕上がりを実現します。
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
溶接機の先にセットし、溶接棒を溶かしながら押えることが出来ます。
溶接棒に合わせて4mmと5mmの二種類用意いたしました。
水で練るだけで使用できる一材型ポリマーセメントです。
硬化収縮が極めて低く、ポリマー効果で薄く施工しても剥がれたり割れたりする心配の少ない床補修材です。
約30分で完全硬化します。
用途床の目地、穴埋め、クラック、凸凹部の補修など
成分無機重填材(セメント・砂)、アクリル系樹脂など
可使時間(分)(練り混ぜ後)10
外観灰色・微香性粉体
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
片手で床材のカットができ、洗面所・トイレなどの狭い場所でも容易に窓際のカットが出来ます。
また、押切り引切りの二通りに使用でき端から端までカット出来ます。
左右のプレートをずらして使用すると片面切が正確に行えます。
Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面でのカットがより簡単に行えます。
寸法(mm)100×100×50
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。
日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。
ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
壁際、シートの立ち上がりを押さえやすい4輪タイプのローラーです。
4Rと2Rとローラーがそれぞれ2個ずつ付いているため、状況に応じ取付位置を変えられます。
寸法(mm)150×180×110
質量(kg)2.64
材質(ローラー部)ステンレス鋼、鋼ベアリング入り
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz)
付属品替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式
質量(kg)約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む)
角度(°)刃物入斜角:25~37(7 段階調整)
モーターAC100V 750 W 全閉外扇モーター
電源コード(m)約1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512
振動数(min-1)約1950(50Hz)約2340(60Hz)
断面積(mm2)2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
クッションバックカーペットノヨウニ厚いカーペットを表からカットしたり、ジュートバックカーペットを裏からカットする際に使用します。
1個
¥8,800
税込¥9,680
4日以内出荷
シャフト長が44.5~54.5cmまでなら4段階に調整でき、従来品と比較しバンパー部は50%程厚くヘッド面積は16%程大きくなっています。
大針はダイヤル8段階調整式です。
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350
ローラー耐荷重(kg/本)33
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。
従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
シャフト長が43~53cmまでなら5段階に調整でき、大針はカーペットに合わせる8段階のダイヤル調整式です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ